仕様最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2タブサイズ = 4.75 x 4.75mm絶縁 = 非絶縁最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ = FASTON .187TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1-160305-6 クイックディスコネクト圧着端子
エコ商品
仕様最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2タブサイズ = 6.35 x 0.81mm絶縁 = 非絶縁コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.6mmシリーズ = FASTON .250TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様通常の状態の構成:NO●電流 Max:10 A ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:Quick Connect●スルーの角度:62°●アクチュエータのタイプ:Latching●CE. 3SB2 - カムスイッチ. カムスイッチ、16 mmシリーズ 2又は3スイッチポジション N/Oコンタクトブロック フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番612-9882を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: バレットノーズプランジャ●末端様式: クイックコネクト●コンタクト定格電流: 10 A @ 277 V ac●接点構成: SP-CO●操作力: 4.17 N●動作温度 Min: -37℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ポリエステル●機械的寿命: 1000000Operations●リリース力: 0.83N●動作温度範囲: -37 → +82℃●UL、CSA. Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ. DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ. 特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せず
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ネジ接続 = Metric M5 Male。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003。スレッドサイズ = M5。メーカーシリーズ = 20。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = Metric。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
極数1
使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃
保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70216接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = 70040接続タイプ = チューブニップルホース接続 = 8mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/2 インチねじ山付きRS Pro のこの空圧コネクタは、非常に高い流量と低い圧力降下を実現しており、空圧システム向けの正確で信頼性の高いコンポーネントです。重い工具用途での圧縮空気での使用に適しています。 空圧クイック接続カップリングには、 BSP 平行 G 1/2 インチオスねじが付属します。CEJN 410 、 Rectus 27 、 TST 410 タイプのコネクタと交換可能です。ニッケルめっき黄銅構造は耐腐食性を備え、ニトリルゴムシールガードは漏洩を防止して最大の効率を実現します。シングルシャットオフタイプのコネクタとして、片手操作も可能です。 コネクタは、最高 +100 . C まで、最低 -20 . C まで作動します最大動作圧力は 35 バールです。このタイプのコネクタは、大型の空圧工具接続、主電源コンセント、スタンピング装置などの用途で一般的に使用されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . G ねじ規格 . 1/2 インチのねじ式接続 .オスねじ .オスカップリング .最大動作圧力: 35 バール .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .ニッケルめっき仕上げで耐腐食性 .ニトリルゴム製シールが漏れを防止します .メーカーシリーズ 27 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 26。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/2 メス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/2 インチねじ山加圧ガスシステムのセクションを接続するために使用されるこのカップリングは、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップするのに便利です。圧力の維持にも非常に効果的です。 この空圧クイックコネクトカップリングは、最大 35 bar の圧力で機能し、 -20 → 100 ° C の温度で機能するため、信頼性が高く、汎用性が高い製品です。1/2 インチねじ付き継手は、パイプ、チューブ、ホースの一部を簡単に接続することができます。ニトリルラバーシールはぴったりフィットするため、腐食性シーラントを使用せずに圧力を維持できます。小型、高流量、低圧力降下で、信頼性の高い正確な接続を実現します。コネクタは ULTRA-FLO シリーズと完全な互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングを安全に分離できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器まで、幅広い空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 接続 .オス結合ジェンダー . G 1/2 インチオスねじ . 0.5 インチのねじサイズ . G ねじ規格 .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は 100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 8mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール製 8 mm ホースバーですRS Pro シリーズのこの空圧クイック接続カップリングを使用すると、空圧システムの圧力を維持できます。8 mm ホースバーブ接続により、加圧ガスシステムでソフトチューブの一部を接続するのに便利です。 Durable ニッケルめっきスチール製で、耐腐食性を備えています。また、このカップリングには、効果的に圧力を維持するためのセキュアなニトリルゴムシールが付いています。20 → +100 ° C の温度範囲に対応し、最大 35 bar の圧力でも効果的です。遮断弁により、安全にカップリングから身体を切り離すことができます。類似のカップリングと交換可能で、流量が高く、より効果的な接続が可能です。 空圧クイック接続カップリングは、歯科機器やロボットなど、さまざまな空圧用途に役立ちます。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Legris 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 接続規格 .オスねじ . 8 mm ホースバーブ接続 .ニトリルゴム製シール .ニッケルめっきスチール構造 . ULTRA-FLO シリーズと交換可能 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = RECTUS 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 16バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこの空圧クイック接続カップリングを使用すると、チューブ、パイプ、ホースをすばやく効率的に結合できます。信頼の RS Pro シリーズの一部であるこのタイプのカプラは、ラボ用機器など、高流量性能と最小限の圧力損失が重要となる産業用途で使用されます。 このシリーズ 23 メスねじ付きカップリングは、 G 標準の 1/4 インチねじサイズです。CEJN 310 、 Hansen 3000 、 Rectus 23 シリーズのコネクタなど、さまざまな標準コネクタに準拠しています。クイックコネクトシステムを使用すると、 1 つのシャットオフで高速結合を作成できます。 カプラのボディとスリーブは、ニッケルめっき黄銅製で、耐腐食性と長寿命を実現しています。ニトリルゴムシールは、水だけでなく、オイル、ガソリン、一部の作動油からも保護します。 この高品質の RS Pro 製品は、安全性と信頼性がテストされ、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質です。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .メーカーシリーズ 23 .メスカップリングとメスねじ接続 . G 標準の 1/4 インチねじサイズ . -20 ° C ~ +100 ° C の温度で動作することをテストした .最大動作圧力は 35 バールです .ニトリルゴムシールは汚染から保護します .ニッケルめっきを施した真鍮製 . CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 、 ISO 6150 B 、 Parker Legris 1/4 、 Rectus 23 、 TST 024 Atlas Copco QIC 08 、 US MIL 4109 1/4 規格に準拠した安全性と品質の接続 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 8mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ネジ接続 = R 1/2オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = R。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ21コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ21コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこれらのミニチュアメス黄銅パターンコネクタは、加圧ガスシステムでチューブ、パイプ、又はホースの一部を結合するのに使用します。空圧クイック接続カップリングを使用すると、すばやく簡単に接続をセットアップできます。 ボディ寸法が小さく、流量が高く、コネクタの圧力降下が小さいため、正確な接続が可能です。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力の温度の間で効果的に動作できます。ニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールは密着性が高く、追加的に、腐食性を有したり、シーラントを汚染したりすることなく、空圧システムでガス圧を維持するために Crucial 。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムに適しています。歯科用機器や小型空圧工具など、さまざまな機械で使用されています。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続規格 .メスカップリング . G 1/4 メス、ねじ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/8インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、圧力ガスシステムのパイプ、ホース、チューブの一部を結合できます。空圧クイック接続カップリングにより、すばやく簡単に接続をセットアップできます。 ニッケルめっき黄銅カップリングには、 1/8 インチのねじサイズのねじ込み式継手があり、最小限の労力でセクションを取り付けることができます。ニトリルゴムシールは、密着性を確保するのに役立ちます。これは、腐食性のあるシーラントを追加したり、汚染したりすることなく、空圧システム内のガス圧を維持するために必要です。 非常に信頼性が高く、最大 35 bar の圧力で、 -20 → +100 ° C の温度範囲で効率的に動作できます小型ボディ寸法、低圧力降下、高流量により、正確な接続を実現可能です。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、歯科用機器、小型エア工具、ロボットなど、さまざまなシステムに適しています。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .オスカップリング . G 1/8 インチオス、ねじ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/8インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用すると、加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部をすばやく簡単に結合できます。 ニトリルラバーシールは密着性を確保するため、腐食したりシーラントを汚染したりすることなく、空圧システムのガス圧を維持するのに不可欠です。コネクタのボディ寸法が小さく、圧力降下が低く、高流量であるため、正確な接続が可能です。このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があります。これにより、わずかな労力でセクションを接続できます。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、業界のさまざまな空圧システムに適しています。小型の空圧工具、ロボット、歯科用機器など特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .メスカップリング . G 1/8 インチのネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 6 mm ホースバーですこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、圧力ガスシステムのパイプ、チューブ、又はホースの一部を結合します。この空圧クイックコネクトカップリングを使用すると、接続をすばやく簡単にセットアップできます。 ニッケルめっきカップリングには 6 mm のホースバーブ継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールは密着性を保証します。これは、追加的に、腐食性のあるシーラントや汚染物質を使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠です。ボディ寸法が小さいコネクタで、流量が高く、圧力降下が小さいため、正確な接続が可能です。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力の温度の間で効果的に動作します。 エア圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムで使用され、小型エア工具の作業場で使用されています。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続規格 .オスカップリング . 6 mm のホースバーブ接続部 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ21コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003。スレッドサイズ = 1/8インチ。メーカーシリーズ = 20。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ20コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003。スレッドサイズ = 1/8インチ。メーカーシリーズ = 20。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ネジ接続 = メトリックM7オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003。メーカーシリーズ = 20。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 4mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = Metric。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ20コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003。メーカーシリーズ = 20。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 3mm。材料 = 真鍮。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ20コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ