142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。
バルブ種類クイックバルブ
1個
4,388 税込4,827
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クイックエキゾーストバルブ
応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空 気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス 使用冷媒R134A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合R22、R12、R502 接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス 対応冷媒種別R22、R12、R502
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
対応冷媒種別R410A/R32 接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。 対応冷媒種別R134a ホース接続径1/4インチ アズワン品番64-6755-36
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

バルブ付で高圧時の接続も簡単
用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。 対応冷媒種別R134a
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a 種別本体+交換アダプター 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウ 動画あり
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物 関連資料商品使用方法(5.7MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
接続ポート径5/16オス(ムシ付) 仕様アクセスポート付き トラスコ品番852-1076 ねじ径(inch)5/16オス×5/16メス アズワン品番64-6754-09
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
接続ポート径1/4オス(ムシ付) 仕様アクセスポート付き ねじ径(inch)1/4オス×1/4メス アズワン品番64-6754-08
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷




1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1箱(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷




接続口径1/4フレアメススイブル×1/4フレアオス 質量(g)200
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷