23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。 付属品ミキシングノズル2本 トラスコ品番374-5554 透明 使用温度範囲(℃)-10~120 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.014L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(14mL)
689 税込758
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。 仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間 成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン 種類化学反応形接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 硬化時間目安(23℃):開始約3分 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
399 税込439
当日出荷

簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。 付属品専用ミキシング皿、ヘラ トラスコ品番374-9401 透明 主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(6mL)
329 税込362
当日出荷

フィモを柔らかくするための粘土です。 ミックスクイックを混ぜることにより、フィモがより柔らかくなり加工しやすくなります。
寸法(mm)95×18×56 質量(g)100
1個
719 税込791
9日以内出荷

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g)252 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)70 容量混合比100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 動画あり
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(6g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。 特性耐溶剤、耐酸、耐塩水 使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.0283L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
1,398 税込1,538
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ミックスノズル
危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理 淡色半透明 成分エポキシ樹脂系 混合比主剤:硬化剤=1:1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など A剤:白色、B剤:灰色 主成分変成アクリル樹脂 硬化時間(分)6(23℃) 種別2液混合型 可使時間(分)3 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 付属品ノズル 塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能 セットタイム(分)6 引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s)5500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 ガラス転移点(℃)90 弾性率(N/mm2)935 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1本(50g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。 トラスコ品番364-6254 材質樹脂製 質量(g)240 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス 淡色透明 成分エポキシ樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
308 税込339
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付 質量(g)175 タイプ手動マニュアルタイプ 使用粘度範囲高粘度 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様エレメント7段 トラスコ品番364-6262 種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー 長さ(mm)55.7 質量(g)100 吐出口径(Φmm)1.5 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷

2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(20g)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。 仕様2液混合型 適合EPX APP トラスコ品番325-6804 灰色 質量(g)79 主成分アクリル系接着剤 粘度中粘度 可使時間(分)3 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

トラスコ品番324-1831 全長(mm)68 質量(g)2.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(12個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。 主成分エポキシ樹脂 危険物の数量12.5mL 硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比) 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1 シルバー 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

フェリネージュカラー、クイックカラー共通で使用できます。 ミックスしやすいトリートメント成分(トレハロース)が髪をやさしくしっとりと仕上げます。
目的繊毛補助剤 性別男女兼用
1個(1000mL)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)。高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター 寸法(mm)245×303×629(H) 質量(kg)4.5(本体のみ) 品名K2バッテリーセット 電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー) メーカーケルヒャージャパン(KARCHER) 騒音値(dB)75 保護等級IPX5 連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード) 最大吐出圧力(MPa)11 吐出水量(L/h)最大340 充電時間(時間)10 アズワン品番65-2108-17 給水温度(℃)最高40 給水圧力(MPa)最大1.2
1台
78,100 税込85,910
翌日出荷