カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-61
全長(mm)80
質量(g)13
リング内径(Φmm)21
リング線径(Φmm)1.7
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
脱着式キーホルダー。
用途手芸、キーホルダーの連結等
色シルバー
材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ、(リング)鉄/ニッケルメッキ
全長(mm)70
質量(g)24
内径(Φmm)22
線径(Φmm)1.5
外径(Φmm)26
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
こんなお得な商品も!

ビットホルダー セット 5色
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯
トラスコ品番418-6150
質量(g)80
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
簡単に接続を解除出来る便利な接続金具。工具の取付や交換がスムーズに行えます。
用途鍵や小物の吊り下げに
材質スチール
質量(g)28
リング外径(Φmm)25.5
リング内径(Φmm)22
1個
¥209
税込¥230
欠品中
用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!
ビット取付方法押込スライド式
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)15
最高温度(℃)250
耐荷重(N)(最大)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)37(ビットホルダー)
質量(g)118
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
材質(グリップ)アセテート樹脂
全長(mm)72
質量(g)40
種類スタビードライバー
寸法L(mm)72
グリップ径(Φmm)32
寸法D(mm)32
材質(軸)SWRH62A
寸法l(mm)26
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
材質(本体)スチール
ビット取付方法押込スライド式
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。
材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)
全長(mm)100
質量(g)38
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール
シャフト径(Φmm)6
適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番373-3670
軸径(Φmm)7.1
全長(mm)75
質量(g)70
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35.5
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)6.3
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付
全長(mm)100(携帯時)
質量(g)55
ビット取付方法押込スライド式
差込口6.35mm対応
便利なキーアダプター
トラスコ品番369-0881
質量(g)15
製品質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。。フェイル時オープンドアストライカー、12 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 12 V ac / V dc 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 1年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
2つに分けて使えるキーホルダー。リングの根もとの丸いポッチを親指で注射するように押すと外れ、元に戻す時も同様にします。車や自転車等で、差した状態にしておく必要のあるカギを他のカギとまとめておくのに便利な、分割タイプのキーリングです。サビや傷にも強く丈夫です。
用途キーホルダー
材質【本体】真鍮【リング】鉄
色ブラック
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
キャッシュドロア E-A4 に付属する鍵のスペアキーになります。
鍵×2個
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
関連キーワード