ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9265
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9294
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ナイロンスリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
色乳白色
形状スリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
形状メスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類Rc
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
形状ナット
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
形状スイーベルナットメスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
形状サービスティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
形状エルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
使用流体空気、水、油
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅
使用流体空気、油、水
流体温度(℃)0 ~ 100
使用圧力(MPa)1
周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100
形状インサートレスコネクタ
ねじの種類R
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3599
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3593
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3595
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3592
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3600
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3594
材質黄銅(C3604B)
接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3591
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3598
材質黄銅(C3604B)
形状チーズ
接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3596
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番256-9393
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番257-0863
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9289
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9318
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9283
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
ねじの種類R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
材質黄銅
材質/仕上鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)0~100℃
使用圧力(MPa)10
使用流体空気、油、水
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9268
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9271
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
ねじの種類R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9275
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
ねじの種類R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9299
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9260
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9292
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9252
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ