形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
形状メスストレート
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
形状六角穴付ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ
使用温度範囲(℃)5~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
形状めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
形状メスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類Rc
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
リング色黒色
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
リング色黒色
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ
適合チューブ外径(Φmm)16
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
形状メスストレート
使用流体空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
形状ティー
使用流体空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)5~60
ねじ規格インチサイズ
形状エルボ
使用流体空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)5~60
ねじ規格インチサイズ
形状ストレート
使用流体空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式エルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
形状六角穴付ストレート
使用流体空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
使用流体圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)0~60
形状ロングエルボ
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
形状ブランチティー
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
形状ブランチトリプルダブル
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー
材質真鍮
ねじの種類R
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
形状スイーベルナットメスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
形状サービスティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅
使用流体空気、油、水
流体温度(℃)0 ~ 100
使用圧力(MPa)1
周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100
形状インサートレスコネクタ
ねじの種類R
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3594
材質黄銅(C3604B)
接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3598
材質黄銅(C3604B)
形状チーズ
接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9299
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9260
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9292
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9266
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ