37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 246-01型
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質ポリアミド 適合板厚(mm)1.5~1.7
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型
エコ商品
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
材質亜鉛合金 適合板厚(mm)5以下
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 適合板厚(mm)8以下 仕上素地
1個
2,998 税込3,298
欠品中

オールプラスチック製で軽量です。
材質PA 質量(g)21.6 表面処理黒色
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック 仕様カム付 材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム 質量(g)150 適合板厚(mm)18以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
材質ポリアミド ブラック 適合板厚(mm)8以下
1個
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など 適合板厚(mm)8以下
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ミニクォーターターン用指掛け 220-1301
エコ商品
ポリアミド製の小型指掛です。ミニクオーターターンを使用する際の扉の開閉を容易にします。
材質ポリアミド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ 材質ポリアミド・亜鉛合金 ブラック
1個
799 税込879
4日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

406-9001.00-00015 クォーターターン 406-9001型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 406-9001型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(ハウジング)亜鉛合金(フック部)焼結鋼 ブラック 適合板厚(mm)0.8~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
979 税込1,077
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質NBR 質量(g)0.3 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
4日以内出荷

ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ 材質ポリアミド・亜鉛合金 ブラック
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)0.2 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
4日以内出荷

小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
仕様外部シール 適合(クオーターターン)200-90型 材質ニトリルゴム ブラック
1個
54 税込59
4日以内出荷

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ポリアミド ブラック
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。左右勝手兼用で、横使いも可能です。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。キーは90°回転2ヶ所抜けです。
仕様同番(No.1333) 材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき(フック部)焼結鋼(キー)鋼/ニッケルめっき
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下 材質ポリアミド ブラック
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下 仕上クロームめっき
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 適合板厚(mm)8以下
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下 材質ポリアミド ブラック
1個
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質黄銅(真鍮) タイプ羽頭 仕上ニッケルめっき
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZ-GD230L-HL ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパー付屑入投入口
エコ商品
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース 仕様使用温度:0~40 ℃ 付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1950 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HENSELJUNC BOX
エコ商品
仕様ジャンクションボックス 定格絶縁電圧(V)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
1個
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)