24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品Sカン、丸カン各2個 耐荷重(kg)7(2点吊り方式)
1パック
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


寸法(mm)47×14×5 付属品テグス10m 材質スチール タイプスタンダードタイプ 耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
用途直管40W×2本器具用 質量(g)77
1個
483 税込531
当日出荷

適合機種DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目) 材質SWRM/溶融亜鉛めっき 寸法L=500 連結方法連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
515 税込567
当日出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
1個
199 税込219
当日出荷

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.4 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
390 税込429
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ワイヤークサリセット
部品名称ワイヤークサリセツト 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.68MB) 図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.2、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.2
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
409 税込450
当日出荷

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

M247GW、M248EW、M249W用のマンテルクサリセットです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ 長さ(mm)750
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。 仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6705 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)740 高さ(mm)175 タイプ誘引:両面 奥行(mm)60 電源(V)単相100 消費電力(W)30 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6708 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷