259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシメ鏝
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。 材質コテ板:焼入鋼 柄:木 幅(mm)240 板厚(mm)0.5 寸法・規格(mm)240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製で軽く、扱い易いクシ目ゴテです。 金属性に比べ、下地を傷つけず、摩擦音も静かです。
幅(mm)150 材質ポリプロピレン 高さ(mm)128
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm)242 全長(mm)223 材質ハガネ 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼のこ目パターン鏝6&9
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途モルタルの模様つけ、タイル工事のクシメつけ作業。 材質コテ板:焼入鋼 柄:木 幅(mm)240 高さ(mm)60 質量(g)207 奥行(mm)83 板厚(mm)0.5 寸法・規格(mm)240
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

インダストリーコーワPPボンドヘラ
RoHS
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 トラスコ品番806-5832 種別波付 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に 材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工 仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロス用の地ベラを応用したスプレダーです。 取っ手が付き、持ちやすくなっています。
幅(mm)240 材質ハガネ 先端厚さ(mm)0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷

大塚刷毛製造クシメ地ベラ
下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。●ヘラ先ギザ溝付きで一定の厚さで接着を塗り付けできます。
用途糊・接着剤などの塗り付け作業に。 仕様下地ヘラ、ヘラ先ギザ溝付きタイプ 材質ヘラ部:鋼 柄:木製 全長(mm)215 刃幅(mm)240
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷

変幻自在のテクスチャーを生み出します。
1セット(5枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ハイカーボンスチール刃で頑丈
材質柄:ポリプロピレン、刃:高炭素鋼ブレード 全長(mm)194 刃幅(mm)76 刃先形状スクエア型(細くし目) アズワン品番64-2232-28
1個
755 税込831
翌日出荷

ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に 材質木製/鉄/ステンレス 幅(mm)目幅:5
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼クシメ鏝 15mm目
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。大型タイルの貼りつけに最適なクシ目サイズです。タイル貼りつけモルタル材をムラの無いように均一に伸ばします。タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整します。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 材質本体:焼入鋼材・柄部:木柄 寸法(mm)【クシ目】15 サイズ(mm)255
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

アローライン工業本焼クシメ鏝10mm目
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 仕様ハードトランダム接着、【目】10mm 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)195 材質ポリアセタール 耐熱温度(℃)110
1個
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

陶器製カップは口当たりの柔らかさと手触りの良さがグラスとは異なります。落ち着いた空気の中で見た目にも豊かなひとときのための『器』です
直径×高さ(mm)87×107 容量(mL)310
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VJQ 【オーダー】オルティノフィルム 金属箔/櫛目 VJQ AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 金属箔/櫛目 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,240 税込9,064
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。 背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。 鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。 仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工 材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12本)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]本格しめ縄飾り
キャッチコピー:オフィスやクリニックの受付にもおすすめのお正月飾りです。商品説明:華やかなアレンジで1つ1つ丁寧に作られた天然素材のしめ縄飾りです。自宅やオフィスに飾って新春気分をアップ。わらのリースに赤と白を基調とした扇と水引をあしらった飾りです。
セット内容本体×1 材質紙、草 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×180×400
1個
800 税込880
当日出荷

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 動画あり
ミシン目が無いキレイな仕上がり。 表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。 色々なプリンタで印刷できる。
サイズA4 ラベル厚(mm)0.23 白無地 ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 紙厚(mm)0.23 標準総厚さ(mm)0.31 カット名称クリアエッジタイプ 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)280(0.31mm) 印刷方式両面 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。 金具ループ状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。 シート厚さ(mm)約0.35 仕様ハトメ付 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)縦18.8、横17.1 基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m) 引裂強度(N)縦131、横109 織り方スルーザー編み 引張強度(N/50mm)縦806、横663 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候、防水
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート 形状折りたたみタイプ ブラック 厚さ#3000 特性耐候 商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
1枚
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105(絶縁体) 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)(UL)600(CSA)300 端子形状閉端接続子 難燃性UL94 V-2 特性難燃
1パック(100個)
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端
1個
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)