ツヤとセット力はグリースシリーズで最高の商品になっています。
ショートヘアーでもスーパーハードなスタイルもこれ一つで完璧にスタイリングできます。
部分使いでも効果絶大です。
ほのかなパインアップルの香りです
1個(210g)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ウェット感、ツヤ、セット力のバランスが絶妙の水性グリースです。
髪を思い通りに素早くスタイリングし、髪にダメージを与えず長時間キープします。
柑橘系、ライムの香りです。
ワックスとコラボで使ってもOKです。
1個(210g)
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
柳屋 ポマード <大> 純植物性の油性整髪料。ビシッと固まるスタイリングに。
性別男性用
1個(120g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
さらに強烈立ち上げ、アレンジしたい放題。
防腐剤フリー。
性別男性用
シリーズギャツビー
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
白い粉がでにくくガチッと強力セット超持続。
性別男性用
シリーズギャツビー
性別男性用
シリーズギャツビー
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
過激なトサカを作るならこれ。スーパーハードな仕上がりもこれ一つでOK。
香りパイナップル
1個(30g)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
シリーズ中最強のセット力とツヤを持った逸品。
スーパーハードなスタイルもこれ一つで完璧!!
パインアップルの香り
性別男女兼用
1個(87g)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
浸透性アミノ酸が、髪の内側から弾力を与え、しっかり髪型を整えるスタイリングシリーズ。髪にスッとなじんで、ベタつかずまとまる。浸透性アミノ酸を配合。毛髪内部に浸透することで、年齢により細く、弱くなってきた髪に、ハリ・コシを与え、しっかりスタイリングできる髪へ。無香料、無着色、防腐剤無配合。シンプルで清潔感のあるデザイン。
性別男性用
シリーズルシード
1個(160g)
¥799
税込¥879
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ベタつかず、自然でしっかりとした仕上がり。無香料ヘアリキッド。
シリーズルシード
1個(200mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
40才からの細く弱った髪でも思い通りにキマって持続する。
性別男性用
シリーズルシード
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
白髪をきれいに見せ、目立たなくします。
髪に自然なツヤを与える整髪料。
目的白髪染め
シリーズVO5
香り無香料
1個(85g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ツヤ×ハード大人オシャレなスタイルがキマる。洗い落ち抜群。オイルフリー処方でベタつかず、簡単に洗い落とせる。
使用量によってツヤの強弱を調整できる。
性別男性用
シリーズギャツビー
香りクリアフルーティ
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32K
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力6
動作電圧7~12V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
保守キットの柔軟性のあるブラシとクックボックススクレーパーは、グリル内部を清掃し、あらゆる食材やグリスの屑を取り除く手助けになります。
用途グリルのお手入れ用ブラシ、へら
セット内容スクレーパー、ナイロン製ブラシ
材質プラスチック製
質量(g)160
使用後の手入方法手洗い
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)スクレーパー:1.93×5.77×21.59、ブラシ:3.05×19.05×25.4
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード