S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
寸法(mm)1000×1200
色白
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
用途緩衝材に
厚さ(mm)10
色黒
形状角
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
トリコンの材料は99%ただの空気です。
フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。
トリコンにはミシン目が入っています。
廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
大量に使う消耗品だからコスト削減を!
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として
パッケージポリ袋入り
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)9
付属品専用両面テープ
タイプ小
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×31×900
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d40
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。
構成2層
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1パック(2巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d38
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ6 1846
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。
材質古紙51.2g
幅(mm)320
長さ(m)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ