商品豆知識
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
厚さ(mm)10
色黒
長さ(m)2.4
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
色透明
粘着剤アクリル系
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)
特性-
タキゲンコード20258
適合用途緩衝
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ12×L10
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
適合用途緩衝
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)
特性-
タキゲンコード20257
適合用途緩衝
1個
¥26
税込¥29
当日出荷
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)
寸法L1(mm)45
肉厚(mm)23
寸法L2(mm)111
ボルト穴数4
規格GKP2540E
図解NoGKP8040E 本体部品 クッションゴム_No.15、BP2540A 本体部品 クッションゴム_No.29、BP2540A(NF) 本体部品 クッションゴム_No.29、GKP2540E 本体部品 クッションゴム_No.30、GKP4140E 本体部品 クッションゴム_No.28、GKP4140E-1 本体部品 クッションゴム_No.28、BP8040A 本体部品 クッションゴム_No.15、GKP4040E-1 本体部品 クッションゴム_No.28、BP5040A 本体部品 クッションゴム_No.26、BP4040A 本体部品 クッションゴム_No.29、GKP5040E 本体部品 クッションゴム_No.27、GKP5040E-1 本体部品 クッションゴム_No.27、GKP4040E 本体部品 クッションゴム_No.28
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用
適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB)
図解NoSSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.8、MJI300 1997ネン シート部品_No.8、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.8、SSA-F615 フレーム部品_No.18、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.8、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.8、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.8、SSA-F611 フレーム部品_No.18、SSA-F1010 フレーム部品_No.20、SSA-F610I 1991ネン フロント部品_No.18、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.8、MTA-1 本体部品_No.9、SSA-F610I 1994ネン フレーム部品_No.18、CGA-6 フレーム部品_No.10、SSA-F610 フレーム部品_No.17
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
備考C-30-CS-1
規格C-30-CS-1-EP-UL
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoKBM-400 右ブーム部品_No.45、BSA-535 シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.29、BSA-536シリーズ -A フロントパネル、ボンネット部品_No.39、KBM-400 左ブーム部品_No.45、BSA-651 951シリーズ ブーム受け キャビン仕様部品_No.28、BSA-650C -1シリーズ ブーム受け部品_No.28、BSA-950C -1シリーズ ブーム受け部品_No.28
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ
ボルト穴数2
セット内容クッションゴム(1)、ナベセルフドリリングねじΦ4x12(1)
色ブラック系
適合シリーズ折戸付テラス うらら
1セット
¥799
税込¥879
4日以内出荷
耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
規格C-30-CS-8-EP-UL
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.42MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.44MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.45MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB)
図解NoMSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSV613L(11.5) スライダクミタテ部品_No.31、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.69、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.64、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.65、MSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.63、MSV613R2L(13) スライダクミタテ部品_No.31、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.64、MSA415R4C(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.63、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSV613L(13) スライダクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.63など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.18MB)
図解NoMPM-1350HB 車台,シート部品_No.54、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.56、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.72、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.56、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.54、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.73、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.73、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.73、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.54
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
規格C-30-CS-3-EP-UL
部品名称クッションゴム
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.53MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.23MB)
図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ブレーキペダル パーキングブレーキ部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.35、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.93、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.93、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.35、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.39、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.37、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.93、BSA-400 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.15、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ10×L8.6
質量(g)0.4
硬度50°±5°
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24107
適合用途緩衝
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24110
適合用途緩衝
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ