すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形
色透明
ソフトな特殊ラバーを使用したクッション材です。
裏紙を剥がすと接着剤が塗布されていますので、貼付けは簡単です。
優れた滑り防止効果がありますので、家具や置物の底部にフェルト代りとしてご使用になれます。
形状四角
材質硬質ゴム(単泡)
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
形状角形
材質(防振ゴム)ウレタンゴム
適合用途防振
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴム
色ホワイト
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。
緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。
さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。
オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。
可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。
当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
硬度(ショアA)70
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質ポリウレタン
色クリアー
特性耐摩耗性
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。
室内や自動車内の小物のすべり止めに。
ドアやキャビネットの戸あたりに。
種別耐震マット
材質ウレタンゴム
形状角
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色白
タイプビス止めタイプ
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。
裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
表面処理透明
特性耐摩耗性
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質PUR(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66
仕上透明
特性耐摩耗性
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2
材質ウール
形状シート
寸法(mm)70×140
質量(g)30
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×815
座高(mm)440
座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480
幅(mm)520
高さ(mm)815
奥行(mm)550
肘掛あり
グリーン購入法適合
スタッキング可(4脚)
メモ台なし
脚部構造4本キャスター脚
サービス分類組立・設置・取付
省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
質量(kg)15.6
内寸法(mm)【肘】455
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×570×1015~1215
機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計
座面高さ(mm)550~750
肘高さ(mm)715~915
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
質量(kg)15.2
内寸法(mm)【肘】455
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×550×950~1150
機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計
座面高さ(mm)550~750
肘高さ(mm)715~915
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード