壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。
仕様吸着材テープ付
材質軟質樹脂製
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)2000
材質硬質塩ビ
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
絨毯・カーペット押さえ金具
材質アルミ
長さ(mm)2000
長さ(mm)1950
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
カンタン、上から貼るだけリフォーム用フローリング。厚みが薄いので、既存床の上に貼るだけで簡単にリフォームが可能。 巾木やドア下部分はそのまま貼るだけ、窓のサッシ部分も見切り材を使わず施工できます。同色の框をご用意しておりますので、玄関の上がり框も色を合わせてリフォームできます。傷に強い!食器などを落としてもへこみにくく、イスの引きずりや掃除機によるすり傷もつきにくい床材です。水や薬品に強い!アンモニアや塩素系洗剤による変色やシミが起こりにくいので、トイレや洗面など水回りにもお使いいただけます。特殊強化基材は水に強く膨れもありません。汚れに強い!汚れが染み込みにくいので日頃のお手入れは乾拭きのみ。耐候性にも優れ、紫外線による色褪せがおきにくいです。床暖対応、部分貼り替えOK!既存床が床暖の場合も施工可能。(パネル式床暖に限る。)さらに別途、貼り替えにおすすめの専用接着剤もご用意しております。現場の状況や用途に応じて施工方法を選択できます。
材質オレフィン系樹脂化粧シート/特殊強化基材
寸法(mm)151.5×909
厚さ(mm)1.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
関連キーワード