24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(75mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(40mL)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パフ付きなので手を汚さずに簡単に塗り伸ばせます。深みのある仕上がりが長持ちする乳化性靴クリームです。
液性乳化性
1本(50g)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(55g)
859 税込945
当日出荷


1缶(50mL)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くふくだけで靴にツヤを与えるスポンジです。 無色なのでどんな色の靴にも使えます。
無色 材質(本体)ウレタン
1個
499 税込549
当日出荷

コロンブス(COLUMBUS)ナイトリキッド
塗るだけで簡単に靴が磨けるハンディタイプの液体靴クリームです。中性タイプの乳化性液体靴クリームです。植物性カルナバワックスが主成分です。 特殊シリコン配合により軽い作業性を実現しました。塗布器付きなので手を汚さずにお手入れができます。
ダークブラウン
1個(65g)
859 税込945
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき 寸法(mm)60×50
1個
418 税込460
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型U 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用 材質SUS304 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

1個(50g)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)2×4サポート コの字型 24K
材質スチール 板厚(mm)2 穴径(mm)5 関連資料商品特長
1個
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付 トラスコ品番320-3565 材質スチール(ユニクロ) 適合レール10Mレール
1個
429 税込472
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整 材質/処理鋼/クロメート 適合本体AMアジャスターボルト
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリームタイプ。ツヤ革靴用。優れた光沢を生むツヤ革靴用缶入り油性靴クリームです。光沢効果に優れたカルナバワックス配合。靴に光沢を与えます。
成分ろう、油脂、有機溶剤 使用方法クリームを布で薄く伸ばしながら塗ってください。 乾いたら柔らかな布で磨いてください。 材質キャップ、底:ブリキ 内容量(g)40
1個
500 税込550
翌日出荷

靴に光沢、補色、栄養を与えます。ミンクオイル配合により革を柔らかく保ちます。靴のホコリを落とし、革用クリーナーで汚れと、古い靴クリームを落とします。 靴クリームを布に取り全体に薄く塗り伸ばしてください。豚毛ブラシでブラッシング後きれいな布で乾拭きし余分なクリームを除去しツヤをだします。
濃茶
1個(45g)
599 税込659
翌日出荷

クリームタイプ。ツヤ革専用。靴に光沢・補色・栄養効果を与え、ヒビ割れを防ぎます。靴の汚れを一通り落とした後、乳化性平缶をクロスに適量とし塗り伸ばします。
材質ろう、油脂、有機溶剤、水 内容量(g)200
1個
800 税込880
翌日出荷

液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴 成分染料、油脂、水 内容量(mL)50 液性弱酸性
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷