484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター 材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む) ブラック サイズ19インチ相当 タイプフリクションロック 寸法(cm)約19.5~48
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質18-8ステンレス 軸径(Φmm)8.9 寸法(mm)123 質量(g)25 芯色黒/赤 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール サイズ17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g)約390※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール 材質(グリップ)ラバー ロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JKJ-110 伸縮警杖 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)伸縮警杖
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に 材質特殊軽合金(6N01) 質量(g)610 寸法(Φ×mm)約32×約650~1100 塗装粉体焼き付け塗装 アズワン品番64-6601-91
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

CETACEA(セタシア)タクティカルホルダー
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。ハンドストラップが付属しており、手を入れて握りこむことにより、万が一の際に相手に奪われたり、警棒を落とすのを防止する事ができます。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ハンドストラップ 材質警棒シャフト:スチール サイズ12インチ 材質(グリップ)メタル 全長(cm)約14~32 ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) ブラック 材質(グリップ)合皮 材質(シャフト)7075アルミ合金 施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万が一の時のために、備えあれば憂いなし。付属のケースに収納すればコンパクトになります。護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!。護身用に・災害時に。安心の日本製。伸縮式。専用牛革ケース付き
材質鉄棒 ブラック
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162 刃長(mm)37 適合材プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法精製水、又は水道水を入れ、鼻栓の先を鼻腔に押し当て、自分にあった圧力で容器を押し、数回交互に洗浄してください。 容量(mL)130 質量(g)51.4 アズワン品番0-4037-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BX3X00460 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,327 税込2,560
翌々日出荷

メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付 サイズフリー 混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100 機能通気性 頭囲(cm)56~60 生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。 細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル 材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト 全長(mm)750 アズワン品番0-6185-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016 松吉医科器械コード24-2588-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172 主成分マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m)約2(無風時) 有効期限2年間 噴射時間(秒)(連続)20
1本
3,798 税込4,178
欠品中

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 質量(g)330 耐熱温度(℃)-7~40 トラスコ品番215-1367
1台
969 税込1,066
当日出荷

充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番PHT-1825-AAA-0 関連資料部品展開図(1.06MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SPH-1820K-AAA-0 関連資料部品展開図(0.53MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ボタン 硬度HRC34~38 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
7,098 税込7,808
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(スプリング)SUS304WPB 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式 使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間約3400時間 連続動作時間約113時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。 CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)補聴器用空気ボタン電池
補聴器用空気亜鉛電池です。電池交換しやすい取っ手パッケージを採用しています。
用途補聴器 適合相当品:AC675、675HPX、DA675、675A、V675A、A675、ZA675、675 質量(g)1.6 タイプ空気亜鉛電池 電圧(V)1.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×5.4
1パック(6個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷


風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)54 タイプターボライター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×19×44 TKG品番9-0724-0901
1個
479 税込527
当日出荷

「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用 グリーン購入法適合 材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム 本体寸法(mm)13×120 機構ノック式
1本
318 税込350
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
ブラック その他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズL 質量(g)【マウス本体】約128※電池を含まず、【レシーバー】約2 種類【射出光線】不可視波長域 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能750/1500カウント(切り替え可能) 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバー】13.1×18.2×5.0 機能【横スクロール機能】○ 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB 保証期間6カ月間 ボール径(Φmm)約34 ボタン数6個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間 連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数1個 電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用 材質本体/ABS樹脂・POM・スチール テープ種類小巻 適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応) 適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V)14/18 風量(m3/min)3.5 風速(m/s)78(平均)、95(最大) 使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池) 回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H39.5 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L121.5 H37 D116 D232 H129 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D312 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷