高強力、肉厚で耐久性に優れています。従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要です。平シート化した事で、折り目もありません。品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。
用途トラックアオリ補強用(ダンプカー)、ミキサー車のシート用など
こんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。
幅(mm)600
長さ(m)20
厚さ(mm)6
タイプロール巻
質量(kg)18.6
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
こんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル
色ブルー
エスコ品番EA952AG-5B
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
使用温度範囲(℃)0~35
色ブルー
材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。
エスコ品番EA952AG-5E
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。
ロール状なので施工・撤去が容易です。
柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。
表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm)900
長さ(m)10
厚さ(mm)1.5
色ブルー
材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)
トラスコ品番335-6035
質量(kg)13
タイプEVA
シート幅(mm)900
シート長さ(m)10
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質PVC
厚さ(mm)1.25
使用温度範囲(℃)約-5~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)50
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
内径(mm)50
外径(mm)52.5
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用圧力(MPa)0.4
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
材質塩ビ
幅(mm)1000
小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
参考品番31478-37030、47548-B3010、47548-BZ080、41129-6A00A、41129-80Z0A、41129-9W50A47548-B3010、47548-BZ080、31478-37030、47548-B3010、4610A017、MQ702342、55156-51Z10、1H00-33-693、S4753-81190、8-98050479-0
メーカートヨタ、日産、ダイハツ、スバル、三菱、スズキ、マツダ、日野、イスズ
代表車種ダイナ/トヨエース、ライズ、ピクシスボックス、ライトエース/タウンエース、デイズ、デイズルークス、ルークス、ノート、エクストレイル、ムーヴ、タント、ロッキー、ミライース、グランマックス、デルタトラック、プレオ、ステラ、ルクラ、eKワゴン、デリカ、ランディ、ボンゴ、デュトロ、エルフ
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
付属品チェーンリングボルト
タイプBB:四角
スピードタイプトラック
トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認
対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146
タイプホローテック2
スピードタイプリア対応スピード:11スピード
対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB
使用チェーンHG-X11
寸法PCD(mm)110
関連キーワード