3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20) 音圧レベル(dB)110±3 適合DC12V車専用 厚さ(mm)55 寸法(mm)Φ120×55 質量(g)404×2 消費電流(A)4×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン 周波数(Hz)【高音】480、【低音】400 音圧レベル(dB)110 タイプ【サウンド】ヨーロピアン 電流(A)8(4×2) 電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
欠品中