トラスコ品番827-9278
材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)57
消費電力(W)60/64(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルターHEPA、不織布
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)
容積(m3)ブース:11
換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)
清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
41日以内出荷
クリーンルーム用ウエア。接触冷涼感のあるクールフリーデ生地を採用していますので、快適です。通気性・吸汗性・防透性に優れています。
使用環境クラス10000
通気性が良く蒸れ感を軽減しました。
乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
用途クリーンルーム用。
色ホワイト
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
グレードクラス10000
混率(%)ポリエステル100%
表面抵抗値(Ω)107
生地帝人ファイバー
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。甲部がメッシュ素材を使い足のムレ感を無くして快適性に優れています。
ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。
靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。
小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。
着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。
除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
用途クリーンルーム用として
色ホワイト
仕様シューズ型
種別静電作業靴
材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ
形状ローカット
種類クリーン静電シューズ
グレードクラス10000
機能静電気防止
足幅EEE
材質(底部)制電配合ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
色白
仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。
材質Ⅳポリエステル100%
清浄度クラス10000対応
生地ツイル
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。
材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)
グレードクラス100~10000
ひも長(mm)約800
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)
容積(m3)ブース:50
換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000
仕様FFU搭載数:4台
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
41日以内出荷
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
グレードクラス1000~10000
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クリーンシューズ
グレード(目安)クラス10000相当
靴タイプスリッパ
クラス10000のクリーンルームにて製造したクリーンルーム用ポリ袋
色ナチュラル
種類ポリ袋
クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)178
容量(mL)(スプーン)約0.5
ヘラ幅(mm)約17
個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ低粘度用
筒径(Φmm)21
γ線滅菌後クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
クリーンルームで使用可能です。
材質PS
全長(mm)200
アズワン品番4-4398-01
ヘラ幅(mm)80
1箱(10袋×1本)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。両端が容量違いのスパチュラになっています。
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)180
容量(mL)0.25・1.0
サトウキビを原料としたバイオプラスチックで環境にやさしいです。
クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
材質PE(バイオマスプラスチック)
寸法(mm)192×20
全長(mm)192
滅菌未滅菌
形態(梱包)バルク
アズワン品番4-4395-01
1箱(100本)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合)
サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
仕様未滅菌
材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合)
全長(mm)127
容量(mL)2.5
アズワン品番4-6267-01
1箱(100袋×1本)
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
仕様γ線滅菌済
材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合)
寸法(mm)スパチュラ部分/150
全長(mm)263
アズワン品番4-6266-02
1箱(10袋×1本)
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
仕様未滅菌
材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合)
寸法(mm)スパチュラ部分/150
全長(mm)263
アズワン品番4-6266-01
1箱(10袋×1本)
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
クラス10000のクリーンルームで個装の後、γ線滅菌を施しています。個別専用カバー付きなのでサンプルの一時的保管ができ、異物汚染を防ぎます。
クラス10000のクリーンルームで個装後、γ線滅菌を施しています。個別専用カバー付きなのでサンプルの一時的保管ができ、異物汚染を防ぎます。
仕様スパチュラ部(mm):18×150
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)268
アズワン品番3-6208-11
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ高粘度用
筒径(Φmm)21
先端が尖っているためサンプリングの際に紙袋やポリ袋を容易に貫通可能です。クラス10000のクリーンルームで製造・パッキングされています。粉末・顆粒・ペーストのサンプリングに適しています。
仕様全長(mm):263 サンプリング部分長さ(mm):150 入数:1袋(1本/袋×10袋入) 材質:PS γ線滅菌済(個包装)
アズワン品番4-3982-11
1袋(10本)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントボタン、男女共用
ガスバリア性に優れています。
培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
ISO7(クラス10000)のクリーンルームで製造されています。
糸のほつれが少なく、クラス10000レベルのクリーンルームでもご使用になれます。(T30001)
コンクリート床などの粗い床面に最適なモップです。(T25501)
トラスコ品番819-4368
材質レーヨン、ポリエステル
質量(kg)0.5
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)445×152
対応(洗濯)75回
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ガラス製品並に透明度の高い、高品質なシャーレです。クラス10,000のクリーンルームで製造、電子線滅菌済です。培地を節約できる浅型で、コロニーカウントに便利な4分割ラインをモールドしてあります。クリーンルーム持ち込み対応の二重包装です(12枚入りの包が25ずつ袋に入っています)。
仕様外形寸法:Φ90×15Hmm 材質:高強度ポリスチレン(透明) 滅菌:電子線滅菌 入数:600枚(12枚×25包×2袋)
アズワン品番65-3364-24
1セット(2袋×25包)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
JIS T8103準拠
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
クラス 1,000~10,000対応
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
軽量設計
足蒸れ軽減仕様
形状ローカット
色ホワイト
材質(アッパー)PU
材質(ソール)PU
機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性
JIS規格JIS T 8103準拠
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。
材質/仕上背・座ウレタンフォーム
質量(kg)51.8
色ホワイト
座幅(mm)450
表面抵抗値(Ω)100M未満
座高(mm)420~530
座奥行(mm)400
1台
¥78,980
税込¥86,878
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ