安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。
環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包
伸度(%)6
引張強度(N/25mm)166.6
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用
引張強度(N/25mm)122.5
引張強度(N/10mm)49
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)388
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
超ロングセラー!
バランスのとれた性能。
字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。
宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
軽梱包
引張強度(N/25mm)132
巻戻し力(N/25mm)0.93
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)28
伸び(%)7
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)157.4
引張強度(N/10mm)63.5
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。
仕様筆記可
材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊
長さ(m)180
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。
その他【筆記】可
厚さ(mm)0.104
寸法(mm)【紙管】50
長さ(m)180
粘着力(N/10mm)3.86
識別、梱包、ライン用などに使用する布テープです。
エコノミータイプのお求めやすい布テープです。
仕様手で切断可能
材質基材:スフ系、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
引張強度117.5N/25mm
主な用途識別、ライン用
再生材使用使用
純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)177.3
粘着力(N/25mm)12.63
巻戻し力(N/25mm)6.75
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。
テープ厚さ(mm)0.29
特性耐候
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用
古新聞、雑誌などの結束用
補修用、工作用
軽~中梱包
手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
こんなお得な商品も!

布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
包装用の定番として広範囲に活躍。業務用をはじめ、ご家庭での荷造りに対応するタイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中~重梱包
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79
芯径(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。
粗面にもよく付きます。
各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。
手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。
文字が書ける。重ね貼りOK。
手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。
引張強度(N/25mm)178
粘着力(N/25mm)9.5
引張強度(N/18mm)186.3
粘着力(N/18mm)7.55
巻戻し力(N/18mm)5.59
巻戻し力(N/25mm)6.3
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低温環境でも優れたシール性能を発揮します。
フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
用途フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
仕様重ね貼り、文字書きOK、手で切れる
色茶
種類ラミネートレスタイプ
テープ幅(mm)38
基材クラフト紙
テープ長さ(m)15
粘着剤ゴム系
主な用途梱包
薄手でしなやかなソフトクロスの汎用廉価タイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途重~中梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)8.8
巻戻し力(N/10mm)2.45
引張強度(N/10mm)54.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の逸品!超ロングセラーの布テープ。
基材強度に優れます。
用途宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
薄手でしなやかなソフトクロスタイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途重梱包用
伸度(%)9
粘着力(N/10mm)7.93
巻戻し力(N/10mm)2.45
引張強度(N/10mm)61.5
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。
用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)22
粘着力(N/10mm)7.84
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19]
引張強度(N/25mm)186.5
保持力(分)40℃/落下200
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]
再生材使用使用
基材がしなやかなため防湿、防塵を必要とする梱包に適しています。
用途補修用、古新聞、古雑誌のまとめ用、不用物の束ね用。工作用
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)20
粘着力(N/10mm)7.45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])70.0[18]
引張強度(N/25mm)175
保持力(分)40℃/落下200
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.57[0.4]
再生材使用率(%)5.8
再生材使用使用
しなやかな薄手タイプ。
用途宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。
テープ地色ダンボール色
主な用途梱包用
しっかり貼り付く厚手の赤糊タイプです。重量物の梱包や結束に最適。
用途重梱包用
伸度(%)8
粘着力(N/10mm)4.98
巻戻し力(N/10mm)3.33
引張強度(N/10mm)64.4
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ