カテゴリ

  • テープ(113)
    • クラフトテープ(36)
    • 布テープ(67)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • セキスイ(14)
  • リンレイテープ(11)
  • 寺岡製作所(8)
  • オカモト(3)
  • ニトムズ(11)
  • ニチバン(5)
  • 王子タック(1)
  • TRUSCO(6)
  • 菊水テープ(5)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 25(29)
  • 38(42)
  • 45(7)
  • 50(95)
  • 60(15)
  • 75(42)
  • 100(27)
  • 150(2)
  • テープ幅(mm)をもっと見る
  • 0.92(1)
  • 3.66(2)
  • 5(4)
  • 15(1)
  • 25(57)
  • 50(44)
  • 100(2)
  • 180(2)
  • 500(4)
  • 1000(1)
  • テープ長さ(m)をもっと見る
  • 用途
    塗装・養生用(3)
  • 用途
    多用途(1)
  • 用途
    梱包用(52)
  • 用途
    滑り止め用(2)
  • 用途
    結束用(2)
  • 用途
    表示・安全用(1)
  • その他(7)
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(8)
  • ポリプロピレン(4)
  • 布系(55)
  • 紙系(30)
  • ラミネートタイプ(21)
  • ラミネートレスタイプ(3)
  • 0.13(6)
  • 0.14(20)
  • 0.16(4)
  • 0.19(4)
  • 0.2(10)
  • 0.21(6)
  • 0.22(6)
  • 0.23(5)
  • 0.26(7)
  • 0.29(4)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 強力(5)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
  • 防水(3)
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(82)
  • ホットメルト系(2)
  • 色
    イエロー(62)
  • 色
    クリア(23)
  • 色
    グリーン(72)
  • 色
    シルバー(27)
  • 色
    ブラウン
  • 色
    ブラック(52)
  • 色
    ブルー(53)
  • 色
    ベージュ(41)
  • 色
    ホワイト(82)
  • 色
    レッド(58)
  • をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスマーク認定(3)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(2)

「クラフトテープ」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
布テープ モノタロウ布テープモノタロウ(1697件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
クラフトテープ モノタロウクラフトテープモノタロウ(992件のレビュー)
99税込109
1巻ほか
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね張り不可
布テープ エコノミー モノタロウ布テープ エコノミーモノタロウ(57件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8RoHS指令対応証明書(0.1MB)テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(62件のレビュー)
119税込131特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
布テープ 中重梱包用 モノタロウ布テープ 中重梱包用モノタロウ(101件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。タイプ中重梱包用タック(ボールNo.)32主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117粘着力(N/25mm)11.6テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(105件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる
クラフトテープNo.313 ニチバンクラフトテープNo.313ニチバン(30件のレビュー)
99税込109
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽いマキ戻しで作業性に優れています。
用途ダンボールの封かん
バイオマス15%配合 布テープ モノタロウバイオマス15%配合 布テープモノタロウ(8件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
バイオマスマーク認定の布テープです。 天然ゴムを主成分とした自然由来の粘着剤。基材も木材パルプを主原料とした天然由来材料を使用しています。 重ね貼りOK。文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包クラフト色テープ幅(mm)50基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴムタック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)32.7テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書けるバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220386バイオマス配合率(%)15
包装用 クラフトテープ No.200 リンレイテープ包装用 クラフトテープ No.200リンレイテープ(46件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包RoHS指令(10物質対応)対応
ニュークラフトテープ 305 ニチバンニュークラフトテープ 305ニチバン(6件のレビュー)
289税込318特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
布テープ No.339 リンレイテープ布テープ No.339リンレイテープ(39件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(30巻)ほか
当日出荷
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用 結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。紙管内径(mm)約75糸本数(本)縦/横:30/15伸び(%)10粘着力(N/10mm)2.92巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)37.1保持力(分)20
クラフト粘着テープ No.246 寺岡製作所クラフト粘着テープ No.246寺岡製作所(8件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。 環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包伸度(%)6引張強度(N/25mm)166.6
スーパークラフトテープ No.504NS セキスイスーパークラフトテープ No.504NSセキスイ(30件のレビュー)
419税込461特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
布テープ 無包装タイプ モノタロウ布テープ 無包装タイプモノタロウ(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(30巻)
当日出荷
個別包装なし!パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません。 作業性もアップし環境にもやさしい。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 重ね貼りOK!天然ゴム系の粘着剤を使用しているため、寒冷地での使用も可能です。 専用ダンボールケースを採用。ミシン目に沿ってカット頂くとそのままケースとして使用可能。開口部が広く取り出しも簡単です。
用途小包などの封緘。タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6テープタイプ文字が書ける、無包装
布テープ No.600S セキスイ布テープ No.600Sセキスイ(19件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷
No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
クラフト粘着テープ No.712 ニトムズクラフト粘着テープ No.712ニトムズ(4件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
超ロングセラー! バランスのとれた性能。 字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。 宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 軽梱包引張強度(N/25mm)132巻戻し力(N/25mm)0.93
布テープE SWAN布テープESWAN(1件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
エコノミータイプの布テープです。紙管に古紙を使用し、包装フィルムにバイオマスインキを使用しています。「
材質ポリエチレンスフ幅(mm)50クラフト長さ(m)25
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
789税込868特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75粘着タイプ強粘着
包装用 ニュークラフトテープ 200W リンレイテープ包装用 ニュークラフトテープ 200Wリンレイテープ(4件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。 環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)28伸び(%)7保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)157.4引張強度(N/10mm)63.5
ハイクラフトテープ 321 ニチバンハイクラフトテープ 321ニチバン(1件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。 テープが手で切れ、作業性良好です。 テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色菊水テープ
589税込648
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートレスタイプクラフトテープ EF291 リンレイテープラミネートレスタイプクラフトテープ EF291リンレイテープ(4件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷
グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下(ズレ)巻戻し力(N/10mm)0.56引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)61.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力再生紙使用マーク適合
包装用クラフトテープ No.2471 寺岡製作所包装用クラフトテープ No.2471寺岡製作所(3件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷
安全性や作業性に優れています。 すべりにくい ! 文字が書ける ! 重ね貼りができる !
用途軽~中梱包伸度(%)8引張強度(N/25mm)157.3引張強度(N/10mm)62.9引裂強度(N[gf])1.14[116]RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ#600J セキスイ布テープ#600Jセキスイ
349税込384
1巻ほか
当日出荷
しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包長さ(m)25
クラフトテープ No.101H 王子タッククラフトテープ No.101H王子タック(7件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
ダンボール梱包に最適な汎用クラフトテープ
用途ダンボール箱の梱包に 宅配便の包装に 軽~中梱包伸度(%)8.3タック(ボールNo.)12保持力(mm)0.0巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60.0巻戻し力(N/25mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ#207 リンレイテープクラフトテープ#207リンレイテープ(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。 巻き芯には再生紙を使用しています。 国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包伸度(%)8タック(ボールNo.)28保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/25mm)113.6引張強度(N/10mm)45.4RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル布テープ No.757スーパー日東電工ベースマテリアル
419税込461
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
クラフトテープ TRUSCOクラフトテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5巻)ほか
当日出荷
手で切断可能です。<br />ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。<br />防湿性に優れ、高・低温にも優れています。<br />作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。<br />宅急便や小包の梱包に。<br />紙箱などの補強に。引張強度(N/10mm)56
クラフト粘着テープ エスコクラフト粘着テープエスコ
305税込336
1巻ほか
翌日出荷
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14ダンボール色長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
クラフト粘着テープ エスコクラフト粘着テープエスコ
420税込462
1巻
翌日出荷
滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。紙の素材で軽くて、使いやすい。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.3
クラフト粘着テープSE PK-2370 ニトムズクラフト粘着テープSE PK-2370ニトムズ(2件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。
用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.13質量(g)250長さ(m)50引張強度46.7N/10mm
布テープ No.111カラー オカモト布テープ No.111カラーオカモト
16,980税込18,678
1ケース(30巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。<br />糊厚があるので粗面によくなじみます。<br />重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。
クラフトテープ No.4331 マクセルクラフトテープ No.4331マクセル
8,798税込9,678
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷
低温時での粘着力と巻き戻しの軽さを両立し、荷造り作業に最適です。
用途ダンボール封緘、一般梱包(中梱包)用にご利用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)28引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])56.1[14]引張強度(N/25mm)140保持力(ズレmm)40℃/0.4
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500)セキスイ
15,980税込17,578
1セット(5巻)ほか
7日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
クラフトテープ XR-24KRBR cottaクラフトテープ XR-24KRBRcotta
1,998税込2,198
1巻(1巻)
4日以内出荷
紙の風合いでアレンジの幅が広がる!ネームランド専用替えテープ。
ブラウンにベージュ文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5
バイオマス布テープ 寺岡製作所バイオマス布テープ寺岡製作所
549税込604
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
循環型社会に貢献!<br />再生PET×植物由来<br />基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用<br />グリーン購入法適合品<br />環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用仕様バイオマスマーク取得済み幅(mm)48長さ(m)20主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)9.04保持力(ズレmm)0.4(15min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)12テープタイプ手で切れるグリーンマーク認定バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210440バイオマス配合率(%)80再生材使用使用
クラフトテープ(無包装)No.500 セキスイクラフトテープ(無包装)No.500セキスイ
11,980税込13,178
1箱(50巻)
3日以内出荷
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。<br />メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘段ボール色テープ幅(mm)50基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途段ボールケースなどの封緘RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
日本応援布テープ ホリコー日本応援布テープホリコー
329税込362
1巻
当日出荷から6日以内出荷
梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
主な用途梱包用
クラフトテープ XR-18KRBR cottaクラフトテープ XR-18KRBRcotta
1,498税込1,648
1巻(1巻)
4日以内出荷
紙の風合いでアレンジの幅が広がる!ネームランド専用替えテープ。
ブラウンにベージュ文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)5
クラフトテープ XR-12KRBR cottaクラフトテープ XR-12KRBRcotta
1,098税込1,208
1巻(1巻)
4日以内出荷
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。
ブラウンにベージュ文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら