21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスバリア性能を備えた紙素材パッケージです。 脱酸素剤を使用することでお菓子の酸化を防ぎ、香りを保持します。 脱酸素剤対応 ヒートシール対応
材質未晒クラフト66g/PE15/LL40 寸法(mm)100×120
1枚(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ガスバリア性能を備えた紙素材パッケージです。 脱酸素剤を使用することでお菓子の酸化を防ぎ、香りを保持します。 脱酸素剤対応 ヒートシール対応
材質未晒クラフト66g/PE15/LL40 寸法(mm)130×160
1枚(100枚)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ヤマニパッケージアルミ蒸着 平袋 三方
50g用アルミ蒸着袋。三方タイプ。 上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。 ドリップパックも入ります。
用途コーヒー豆 仕様パーツ数:1 材質未晒/アルミ蒸着 寸法(mm)100×120 サイズ50g 質量(g)2.5 枚数2000
1ケース(100枚×20束)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メイワパックス三方袋 CALHシリーズ
クラフト紙とアルミ箔を使用。遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性があります。脱酸素剤と併用すると一層保存性が向上します。
1ケース(2000枚)ほか
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然な風合いのクラフト紙を使用したチャック付きスタンドパックです。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。 KR40シリーズは、ラミジップKRシリーズよりもクラフト紙が薄く、やや明るい風合いとなります。
材質クラフト/AL/PE
1パック(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

中身を"魅せる"のにピッタリな片面透明のスタンドチャック付袋!上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
用途コーヒー豆、お菓子等 仕様パーツ数:1 枚数1000
1ケース(100枚×10束)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人気のBKF柄がおしゃれな、落ち着きのあるブラウンの包装紙です。
仕様片面デザイン 材質上質紙 52.3g/m2 寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
1パック(50枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1パック(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風合いも使い心地もばっちりのワックスペーパー。
仕様片面印刷 1巻長さ(m)20 幅W(mm)300
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスバリア性能を備えた紙素材パッケージです。 脱酸素剤を使用することでお菓子の酸化を防ぎ、香りを保持します。 脱酸素剤対応 ヒートシール対応
材質未晒クラフト66g/PE15/LL40 寸法(mm)120×150
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃)常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)50
1パック(50枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)