軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ
材質(本体)フッ素樹脂製
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA
最高使用温度(℃)200
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
形状キャップ
トラスコ品番734-9823
質量(g)50
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)
仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合PVDF製・軟質チューブ用
タイプオスルアーロック
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
形状メイルコネクタ
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ
接続ねじ種類R(PT)
材質(本体)フッ素樹脂
最高使用温度(℃)100
材質(ナット)フッ素樹脂製
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ
材質(本体)フッ素樹脂
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオン
材質(本体)PFA
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
材質PVDF(フッ素樹脂)
樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
仕様平行ネジ
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)0.25
関連キーワード