250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
629 税込692
欠品中

DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランクアームセット
130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。
仕様ツーピースクランク 幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8) 質量(g)584 寸法PCD(mm)110
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
1個
629 税込692
欠品中

コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。
1個
659 税込725
欠品中


1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷


1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
1セット
399 税込439
欠品中


リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
1セット
359 税込395
欠品中

4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
999 税込1,099
欠品中


ParkTool(パークツール)ペダルタップ
クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
仕様右、左用のセット 全長(mm)- 質量(g)-
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クランクアームL
部品名称クランクアームL 関連資料(0.78MB) 図解NoMI-A207 クランク部品_No.20
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

材質軸芯:チタン、本体:アルミ 質量(g)約70 サイズ(mm)対応クランク幅:約33~39
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノ製クランクアームのキャップを脱着するための工具。 マグネット付きでBBレンチやツールボックスに張り付けることが可能。
質量(g)33 寸法A(mm)4 寸法B(mm)1.85 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)15.4 寸法D3(mm)13 寸法R1(mm)2.3 寸法R2(mm)2.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質軸芯:ステンレス、本体:アルミ 質量(g)約70 サイズ(mm)対応クランク幅:約33~39
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷




SRAMのGXP、シマノホローテックⅡ等のエクスターナルBB着脱用工具。 クランクアームキャップ用ツール付き。
質量(g)316 寸法L(mm)350 寸法A(mm)4 寸法D(mm)42.7 寸法B(mm)66 寸法C(mm)2.8
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷















1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷