24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
319 税込351
4日以内出荷

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27 純正品番Y13009220
1個
309 税込340
当日出荷

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3) 質量(kg)1.82 ケース寸法(mm)140×150×60 適合車種軽自動車、普通車FF、FR
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。 全長(mm)約210 アズワン品番64-9594-26 純正品番Y13009210
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。
長さ(mm)300 幅(mm)60 高さ(mm)50 材質(本体)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具です。 コンパクトなヘッド単体タイプにより、工具箱のスペースを有効利用できます。
用途シマノ/ホローテックⅡ Campagnolo/ウルトラドライブ Truvativ/GXP&HOWITZER TOKEN/TK877シリーズ Chris King FSA 適合1/2ドライブレンチ
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。
全長(mm)約300 純正品番Y13098000
1本
6,398 税込7,038
8日以内出荷


シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1 プレート寸法(mm)135×50×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷