用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する
材質鉄
形状丸棒(16Φ)
色黒(塗装付)
パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品
トラスコ品番373-7071
全長(mm)460
質量(kg)0.3
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7
セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本
全長(mm)800
寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20
寸法B(mm)8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。
インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
寸法L(mm)350
種別スピーダーハンドル
グリップ径(Φmm)28
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)468
表面処理三価クロムメッキ
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)395
トラスコ品番855-4449
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ
質量(g)619
2018年トラスコ掲載ページ4 0284
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。
ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすくラクラク早回しができるハンドルです。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
取り外し作業に最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
全長(mm)423
トラスコ品番301-3642
質量(g)618
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
収納便利なセパレート型
適合No.1351、1352、1353
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに
全長(mm)150
質量(g)230
ねじ径W3/8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
¥629
税込¥692
欠品中
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。
3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。
ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。
これを使うことで作業効率を上げられる。
アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。
ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。
仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。
8mmソケット付
全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
staxtools 401 WOOD COOKER ルーターテーブルにジャストフィット!
付属品本体 クランクハンドル、 インサートリング、 インサートリンクレンチ、 六角レンチ スタートピン
1台
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます!
アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。
既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチン
セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)
適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
デスクライト
懐中ライト
赤色点滅灯
FMラジオ(ワイドFM対応)
サイレン
モバイルバッテリー1,500mAh(リチウムイオン電池)
ソーラーパネル
充電方法(ダイナモ、ソーラー、USB)
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として
付属品マイクロUSBケーブル(約60cm)
質量(g)357
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×318×91
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります)
充電方式ダイナモ、ソーラー、USB
明るさ(Lm)デスクライト:90、懐中ライト:22.5
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
関連キーワード