802件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションクランプ プレート
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
4,850 税込5,335
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSCシャフトカラー
クランプ効率が良く、簡単に取り付けることができます。
用途アイドラ・スプロケットの位置決め。 ベアリングハウジングとシャフトの固定。 スプロケットやタイミングプーリーなどの位置決め。 トラスコ品番295-4974 質量(kg)0.022 寸法B(mm)10 寸法D1(Φmm)20 軸穴径(Φmm)5
1個
399 税込439
16日以内出荷

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


ダンパーストッパークランプ モノタロウ 動画あり
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用 ハンドル長さ(mm)64
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
質量(g)170 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クランプ)S45C(シャフト) 色(グリップ)ブラック 材質(リンク)S45C 表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパ
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容シャフトクランプΦ8×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)32.4 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

寸法(mm)22×32×10 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト Φd8 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-08100
エコ商品
・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
B100 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 FM4×0.7 深さ8 D20 C19 E7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-12200
エコ商品
・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
B200 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 深さ12 D25 C24 E10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-08150
エコ商品
・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
B150 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 FM4×0.7 深さ8 D20 C19 E7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-12125
エコ商品
・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
B125 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 深さ12 D25 C24 E10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-12150
エコ商品
・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
B150 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 深さ12 D25 C24 E10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-08125
エコ商品
・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
B125 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM4×0.7 深さ8 D20 C19 E7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容シャフトクランプΦ14×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)28.7 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

セット内容シャフトクランプΦ12×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)30.2 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

セット内容シャフトクランプΦ10×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)31.4 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

セット内容シャフトクランプΦ16×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)27 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷











使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)