パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質スチール(表面:三価クロムメッキ)
厚さ(mm)1
色シルバー
質量(g)20
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質ポリアミド
色ブラック
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ボルト穴径(Φmm)11
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)120
寸法E(Φmm)12
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
質量(g)700
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ