186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088 材質/仕上鉄(クロメートメッキ) 質量(g)430 管径(Φmm)単管:42.7/48.6 クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6 負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

材質鉄(クロメートメッキ) 全長(mm)130 質量(g)443 使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6 破壊荷重(kg)1800
1個(1個)
1,560 税込1,716
翌日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷


防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6218 材質スチール、クロメートメッキ 長さ(mm)51 幅(mm)98 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)430 タイププレートタイプ(固定側) 奥行(mm)139 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
669 税込736
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用単クランプ(Φ48.6、42.7)で取付簡単。資材の整理・収納をするときに即設置できます。
材質丸鋼Φ10メッキ仕上 付属品兼用単クランプ付 質量(kg)1.5 リング外径(Φmm)540
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)83 全長(mm)240 材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番835-8183 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)3.1 使用荷重(t)5.5 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16 質量(kg)2.2 使用荷重(t)1.7 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

くびれのある間知ブロック専用吊具。 間知ブロックを7個までまとめて吊り上げますので、運搬、積込み、積み降ろしに最適。 自動開放機構により脱操作が簡単。
質量(kg)48 容量(kg)500
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番296-5402 質量(g)540 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付
エコ商品
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

くびれのある間知ブロック専用吊具。 オート(自動着脱)式ですので、従来の手動式吊具より作業がスピードアップ。 オート(自動着脱)式ですので、着脱の繰り返し作業により作業がオペレーター1人で抜群の作業性。
質量(kg)56 容量(kg)500
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

最高温度(℃)80 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最高温度(℃)80 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg)0.64(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20 容量(kg)2000 位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。 型番TW-MEC300 入数1本 アンペア300A
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-1t(3-20)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9003認証取得工場製 トラスコ品番851-6239 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.1 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷


JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)24 寸法A(mm)140/18 寸法D(mm)17/47 寸法E(mm)114 寸法B(mm)71/31 寸法C(mm)20 寸法G(mm)34 使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)11 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 フック(t)(LS)1.25 マスターリングA3017S 3.2t
1組
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 マスターリングKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 フック(t)(LS)1.25 寸法A(mm)18 寸法A'(mm)11 寸法B(mm)31 寸法C(mm)20 寸法D(mm)47 寸法E(mm)114 寸法G(mm)34 寸法H(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
37,980 税込41,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法J(mm)- 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
特殊合金鍛造品本体の軽量タイプ シンプル構造で取扱いが簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない つり荷の傾きに対応できる曲面カム 高周波焼入れ済みの特殊合金製カム ロックスプリング付き 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法I(mm)18 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)18.5 寸法d(mm)16.5 寸法A(mm)10.5 寸法t(mm)225 寸法D(mm)41 寸法E(mm)101 寸法B(mm)26 寸法C(mm)17.5 寸法s(mm)14 寸法G(mm)32 寸法w(mm)112 使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)8 30°吊り(t)1.28 60°吊り(t)1.15 フック(t)(LS)0.63 マスターリングKBW17
1組
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)18.5 寸法d(mm)16.5 寸法A(mm)10.5 寸法t(mm)225 寸法D(mm)41 寸法E(mm)101 寸法B(mm)26 寸法C(mm)17.5 寸法s(mm)14 寸法G(mm)32 寸法w(mm)112 使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)8 30°吊り(t)1.89 60°吊り(t)1.69 フック(t)(LS)0.63 マスターリングKBW17
1組
26,980 税込29,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1.89 60°吊り(t)1.69 マスターリングA2014S 2t フック(t)(LS)0.63 寸法A(mm)125/10.5 寸法A'(mm)8 寸法B(mm)63/26 寸法C(mm)17.5 寸法D(mm)14/41 寸法E(mm)101 寸法G(mm)32 寸法H(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-2t(5-30)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9004認証取得工場製 トラスコ品番851-6240 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.2 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

イーグルクランプ形鋼クランプ
短いフランジ部(最低60mm)に取付け可能 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム 重心位置の遠いものにも対応できる長いつり環 水平にH形鋼を積み上げた状態にして、そのままつり上げ可能 つかみやすい取手で取扱いに便利 ロックスプリング付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・プレス加工・ベンディング加工・切断加工 寸法J(mm)16 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ型鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製染・鋼製枠等
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)24 寸法A(mm)125/18 寸法D(mm)14/47 寸法E(mm)114 寸法B(mm)63/31 寸法C(mm)20 寸法G(mm)34 使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)11 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)(LS)1.25 マスターリングA2014S 2t
1組
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)