アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。
古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。
加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)冷間圧延鋼材
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)樹脂
種類バークランプ
材質(軸)鋼
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)95
材質(本体)冷間圧延鋼材
寸法A(mm)29
寸法B(mm)9
材質冷間圧延鋼材、樹脂
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類シャコ万力
材質(本体)鉄
仕上メッキ
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)真鍮
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
種類その他クランプ
バンド厚さ(mm)1
バンド長さ(m)7
バンド幅(mm)25
角度(°)60~180
質量(kg)0.1
トラスコ品番837-9317
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼素材
仕上メッキ
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用
材質鉄、樹脂
寸法(mm)ふところ:95
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)A:29、B:9
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
木工用クランプ PJH型用のスペアハンドルです。
用途スペアパーツとして。
トラスコ品番242-8942
アズワン品番65-1947-50
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
トラスコ品番490-1002
適合機種PJH-30・60・100・125・150・200・250
材質樹脂
質量(g)20
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
締付部の交換用パッドです。
用途スペアパーツとして。
トラスコ品番242-8943
アズワン品番65-2070-70
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
トラスコ品番490-1011
適合機種PJH-30・60・100・125・150・200・250
材質樹脂
質量(g)20
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
トラスコ品番206-5282
質量(g)42
本体寸法(mm)65×45×15
アズワン品番64-8432-16
1セット(2個)
¥459
税込¥505
翌日出荷
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)225
質量(kg)3.3
主な用途木工作業
口幅(mm)150
口開き(mm)120
口深(mm)75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)165
口深(mm)50
主な用途木工作業
クランプ幅(mm)50
質量(kg)3.3
全長(mm)200
高さ(mm)167
幅(mm)180
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)175
質量(kg)1.8
主な用途木工作業
口幅(mm)100
口開き(mm)75
口深(mm)55
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。
当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
種類Lクランプ・F型クランプ
原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。
アルミ合金製なので軽量です。
厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。
全長(mm)288
材質(本体)アルミ合金
質量(g)730
種類アングルクランプ/コーナークランプ
表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)
最大口開き(mm)68
アゴの深さ(mm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに
全長(mm)80
質量(g)100
開口幅(mm)38
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
強力750Wモーターで力強い研削能力
ダイヤル式速度調整付
自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削
ハンドル角度が3段階に調整可能
大型ベルト位置調整ダイヤル採用
付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個
質量(kg)約3.2
ベルト幅(mm)76
電流(A)7.7
電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)750
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2
ベルト速度(m/min)180~320
ベルト寸法(mm)76×533
モーター回転数(min-1[r.p.m])26500
定格使用時間(分)30
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。
仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)約70
全長(mm)240
材質(本体)ナイロン
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
材質鉄
質量(g)約68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29
口開き(mm)0~38
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。
材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有)
深さ(mm)開口深さ20
入数(個)4
開口幅(mm)20
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ