こんなお得な商品も!

カバー クランプ用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
色黄
適合Φ48.6mm単管クランプ
トラスコ品番788-4893
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質ポリエチレン
適合管径(Φmm)48.6
エスコ品番EA983FV-42
寸法(mm)94×110
タイプソフト
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。
材質軟質ポリエチレン
適合Φ48.6mm単管クランプ用
色黄
質量(g)約2(1個あたり)
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
材質ポリエチレン
適合管径(Φmm)48.6
エスコ品番EA983FV-41
寸法(mm)102×124
タイプハード
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。
単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。
硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。
取り付けやすいユニークな形。
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
大きなボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
ハードタイプ。
二つ割れで、装着が簡単。二つのストッパーが、確実に固定します。
特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。
耐寒性・耐候性に大変優れています。反射マーク付。
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質ポリプロピレン
適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色黄
質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
KSクランプ万能カバーのソフトタイプ
シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。
内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。
当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。
焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
ミニクランプ専用のカバー
ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です!
クランプの錆び防止と安全対策に最適です!
DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
1組(10個)
¥2,287
税込¥2,516
4日以内出荷
メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。
シェル形状をもったフック付きクランプカバー。
180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。
フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。
あらゆるメーカーのクランプに適合します。
視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。
材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。
材質樹脂
クランプボルト部のカバーに最適です。
用途クランプのボルト部の保護。
トラスコ品番489-8028
材質塩化ビニール
色オレンジ
摘要10Φクランプボルト用
品名ボルトカバー
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。
ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。
PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。
適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
固定クランプや自在クランプの目隠しに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用クランプカバー
トラスコ品番855-1527
材質PVC
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装
底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。
吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理塗装
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ