268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■IH-4000 リジットタイプ(品番79350) ■IH-550D WIDEリジットタイプ(品番92601)
セット内容M×1、S×1
1個
489 税込538
3日以内出荷

1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5467。販売備考:タフロック リプレイスメント クランプスペーサーセット
用途【旧品番】ZE60-0951
1個
389 税込428
6日以内出荷

1個
999 税込1,099
9日以内出荷

スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015 セット内容Φ22mm用×1、Φ25mm用×1、Φ28mm用×1、傷付き防止テープ×1
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷

U字クランプベース用のリペアスペーサーです。
仕様オプション/リペア 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック タイプベース
1個
659 税込725
92日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンパイプベース用スペーサー単品
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質樹脂 寸法(mm)Φ30×40 対応ステンパイプベース 適合パイプ径(Φmm)22~25
1個
299 税込329
当日出荷

1台
1,798 税込1,978
36日以内出荷

1個
449 税込494
3日以内出荷

信和自動車工業保護ゴム(丸パイプ用)
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
材質スチール製白亜鉛メッキ 幅(mm)26
1個
639 税込703
欠品中

バーライズスペーサー ZETA 動画あり
純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本 高さ(mm)14
1セット
3,798 税込4,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドルを7/8インチ(22.2mm)ハンドルに交換する場合に必要 アルミ製、ホルダー用L20×2set スイッチ用L24×2set ポリッシュアルマイト 適合車種W650
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷








1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6177。販売備考:オプション
用途【旧品番】ZE70-1915
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷




1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷

【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質アルミ 表面処理アルマイト
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5 L25 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 L115 D24 D116 D29.5 D334 寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6 L33 質量(g)372 タイプフェノール樹脂製 L122 D31 D121 D213 D345 寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8 L41.5 質量(g)1033 タイプフェノール樹脂製 L130 D44 D129.5 D218 D363 寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5 L25 質量(g)176 タイプフェノール樹脂製 L118 D24 D116 D29.5 D334 寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6 L33 質量(g)348 タイプフェノール樹脂製 L115 D31 D121 D213 D345 寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3 L16.5 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 L19 D15 D111 D26.5 D323 寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5 L25 質量(g)165 タイプフェノール樹脂製 L112 D24 D116 D29.5 D334 寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3 L16.5 質量(g)47 タイプフェノール樹脂製 L112 D15 D111 D26.5 D323 寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8 L41.5 質量(g)1077 タイプフェノール樹脂製 L135 D44 D129.5 D218 D363 寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6 L33 質量(g)354 タイプフェノール樹脂製 L118 D31 D121 D213 D345 寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷