91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 寸法(mm)95×95×20 締付範囲(mm)Φ2~28 アズワン品番3-9544-01
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式ジョイントスタンドパイプ用
T-トップ・デッキトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。 トラスコ品番420-3518 材質スチール(焼き付け塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)252.8 質量(g)677 奥行(mm)60
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。 質量(kg)2.31 耐荷重(kg)8
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド
エコ商品
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg)3.0 間口(mm)550 耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)全長:550 質量(kg)1.6 最大積載量(kg)1.5 原稿サイズA4/B5 クランプ取付幅(mm)10~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,900 税込29,590
4日以内出荷

キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置
付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書 材質鉄、Particle Board、ABS、PP 質量(kg)3 間口(mm)650 耐荷重(kg)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260 保証期間1年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32 コンセントなし 引出しなし
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 寸法(クランプ締付部)(mm)10~55 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)約140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

ヤマナカ締付金具
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト 取付可能軸径(Φmm)13 締付範囲(mm)~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重0.8kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAP-F37CLAMP デスククランプ サンワサプライ 動画あり
材質スチール 対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2 アズワン品番64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A 質量(g)965 消費電力(W)12 電源AC電源 ケーブル長(m)1.8 アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410 光源昼白色・電球色・白色 色温度(K)2700~6500 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5 光束(Lm)900 調光方式無段階+4段階 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◆クランプ式 タブレット・スマホ兼用アームスタンド。・【省スペース設置】。クランプ式で簡単に固定可能。厚さ10~60mmまでのデスク天板やベッドボードなどに取り付けられる汎用タイプです。使用後は折りたたんで収納でき、設置スペースを無駄にしません。・【幅広い機種に対応】。幅115~180mm・厚さ10mmまでのスマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機等に対応。・【ワンタッチ式ホルダー】。片側を引き伸ばすだけでデバイスを挟み込み、簡単に固定可能。ホルダー部には滑り止めクッションを搭載し、機器を傷つけずにしっかり保持。充電ケーブル対応の穴もあり、装着中の充電が可能です。・【自由な可動域】。アームは高さ調整・360度回転に対応し、角度調整も自在。寝ながらの動画視聴や料理中のレシピ確認など、さまざまな使用シーンで活躍します。・【2方向取り付け対応】。水平・垂直の両方向からの設置に対応。設置環境に合わせて柔軟に対応可能です。
材質 ブラック 質量(g)500 アーム長さ(mm)最大700 対応インチサイズ4~11
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・自転車やオートバイに取り付けて、ビデオや写真を簡単に撮影できます。また、照明器具や傘、フック、棚、クロスバーなどにも取り付け可能です。・使いやすく、取り付け・取り外しが簡単です。・下部のダイヤルを回して、設置部分を直径13~20mmで調整できます。・上部を180度可動させることで、様々な角度に調整できます。・1/4ねじ対応のカメラや三脚に取り付けることができます。・ラバーシートにより滑りや落下を防止します。
用途カメラやタブレットクリップの三脚・ポール等への取り付け 材質プラスチック・金属 幅(mm)56、(台座)23 高さ(mm)104 質量(g)60 奥行(mm)28 ねじ(上部)1/4ねじ クランプ径(Φmm)(内径)13、最大20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売 アズワン品番65-9276-43
1台
18,000 税込19,800
8日以内出荷

アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締 全高(mm)本体:125 適合パイプ径(Φmm)13 取付可能幅(mm)~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約850 全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 アーム長さ(mm)460 光源チップ型LED(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 セード寸法(mm)330 使用場所屋内用 調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色) 取扱説明書(2.88MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm アズワン品番65-9328-42
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

クランプ式のフレキシブルアームスタンドです。スマートフォンなどをしっかり固定し位置調整可能です。ヘッドクリップの接続部分にボールジョイントを採用している為、角度や向きを自由に調節できます。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドクリップ)72×80×80 開口幅(mm)(ヘッドクリップ)130
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。 質量(kg)2.97 耐荷重(kg)8
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5 光束(Lm)最大700 明るさ(Lm)700~200 グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ドライヤー時間を快適に!リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。使うときだけ簡単に設置でき、両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
用途リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。クランプは回すだけで固定できるため、使うときだけ簡単に設置できます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置を好きな高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。クランプの内側にシリコンが付いているため、滑りにくく天板を傷つけにくいです。 材質スチール、ステンレス、PVC、ABS、EVA、シリコン ホワイト 質量(g)310 耐荷重(kg)約0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライヤーホルダー:約70×約95×約32、アーム部全長:約480、クランプ部:約55×約82×約137(収納時)、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:65 対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)
1個
3,698 税込4,068
欠品中

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに。セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能。各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K。2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射。触れるだけのタッチセンサー式スイッチ。再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)1014 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)700 明るさ(Lm)約700~200 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40 消費電力(W)約24 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 使用範囲クリップ:約5.5 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000- 5500 照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)112粒 調光方式5段階 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)約-10~40 電源DC24V/1A ケーブル長(m)約2 光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色) 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)約30000 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm)140×140×20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製 全長(mm)320 ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg 締付範囲(mm)3~50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フレキシブルなタブレットスタンドでビュー角度を自由に調整。すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単。クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単。デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定
用途ワークスペースのディスプレイの横にタブレット画面を追加。タブレットを素早く外してミーティングの場へ携帯。文書の閲覧、プレゼンテーション、調べ物に活用。タブレットを手に持たずに使用 ブラック 高さ(mm)82 幅(cm)18.5 長さ(cm)50 角度調整範囲+90/-90
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト。HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現。取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)。スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)。45分オートOFF機能搭載。USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力35W。直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)
用途高演色Ra92(JISAA形相当) 付属品クランプ、ACアダプター(1.5m) 質量(g)823 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)約1100~60 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ角クランプ式
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍) レンズサイズ(mm)110×145mm トラスコ品番805-1960 質量(g)750 種類スタンドルーペ クランプ範囲(mm)5~60 アーム長さ(mm)500 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉 レンズサイズ(mm)100×145 質量(g)750 タイプクランプ式 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ) 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5275-85
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W650×D260×H242mm●デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:3.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm●クランプサイズ:30mmまで アズワン品番65-9328-41
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC 質量(kg)約1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455 色温度(K)2700~6500(5パターン) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約900 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否可(5段階調光)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆7~10インチのタブレットPCを固定することができる、汎用タイプのタブレットPCスタンドです。 デスク天板やベッドに簡単に取り付けることができます。 厚さ15~55mmまでの天板に対応しており、ベッドのヘッドボードなどにも取り付け可能。 タブレットの接触面には滑り止めクッションがあり、タブレットを傷つけず、優しくしっかり固定。そのままタッチ操作が可能です。 3つの関節でタブレットの向きや角度などを調節、タブレットを取り付けたまま縦横に回転することも可能。 設置にスペースをとらないため、デスクを広くお使いいただけます。 タブレットPCの固定はホルダーにタブレットを挟み背面にあるレバーでロックするだけ。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●アーム部分:直径17mmのフレキシブルタイプ●タブレットサイズ:厚さ18mmまで●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー可動幅:約108~200mm 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版 入数1セット
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む) 消費電力(W)12(100%点灯時) 電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A) 全光束(Lm)850(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364 平均演色評価数(Ra)Ra93 アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314 光源LED×24灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時) クランプ取付幅(mm)10~47 出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷