1,591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターLittleMilling-1用クランプセット(20点入)
エコ商品
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定 アズワン品番64-5178-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119) 取付高(mm)(最大)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M8
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9529 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)6.25 ボルト【スタットボルト】M8 適合T溝幅(mm)10
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

イマダキャップクランプ治具
エコ商品
円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。 化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。 用途に合わせて標準ピン(CCJ-100N)とギザ歯ピン(CCJ-100N-01)をお選びいただけます。
用途円柱状サンプルの固定 寸法(mm)60×90×45 取付ねじM6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)100 クランプ寸法(mm)Φ7~50
1個
41,980 税込46,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 質量(g)約 2415 径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径) クランプネジ締め固定式 最大使用荷重(N)5000
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷

円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。用途に合わせて標準ピン、ギザ歯ピンやロングピンをお選びいただけます。
用途CCJシリーズは最大荷重100Nまで対応のキャップクランプ治具です。円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することで、化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。 最大荷重(N)100 取付ネジ径M6
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途計測スタンド側に CCJ-100N を取。り付けるためのアダプタです。
1台
6,298 税込6,928
30日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。 材質特殊合金鋼 穴径(Φmm)シャックル部:35 仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールプレーンクランプ
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 トラスコ品番368-3460 長さ(mm)200 幅(mm)50 質量(kg)1.4 高さ(mm)25 適合ボルト径M16
1組(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷

イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプ
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。 タイプハンドルあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 材質(レバー部)S45C 材質(握り)ABS樹脂 材質(本体)SC440 色(握り)ブラック 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(8個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売グースネッククランプ
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 適合ボルト径M16 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9329 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ 長さ(mm)150 幅(mm)48 質量(kg)1.3 高さ(mm)48 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】25 穴寸法(Φmm)17×55 口高(mm)25
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

特殊クランプ治具。汎用クランプに取り付けアングルの角部や丸パイプの締め付けに適しています。内角60度から外角60度まで使えます。
仕様●当り面巾(mm):45●適応機種:G-20、TG-20-SG迄●個数:2コ1組 アズワン品番65-9558-68
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9539 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)11.75 ボルト【スタットボルト】M16 適合T溝幅(mm)18
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M12
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M22
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト【スタットボルト】M22 ねじの呼びM22
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M20
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト【スタットボルト】M20 ねじの呼びM20
1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト【スタットボルト】M16 ねじの呼びM16
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M12
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9130 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)15.5 ボルト【スタットボルト】M12 適合T溝幅(mm)16
1セット
83,980 税込92,378
7日以内出荷

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M10
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め ボルト【スタットボルト】M10
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M18
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト【スタットボルト】M18 ねじの呼びM18
1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M14
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。 加工物の取付に悩む必要ありません。
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) ボルト【スタットボルト】M14 ねじの呼びM14
1セット
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転速度を一定に保ちますので、より精密なトルク測定が可能です。設定値による自動測定やトルク-角度の関係分析など、多彩な測定に対応します。クランプ治具を替えることで様々なサンプル測定が可能です。
1個
359,800 税込395,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M14
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
1セット
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングキット ネジ M24
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9164 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 質量(kg)38.6 ボルト【スタットボルト】M24 適合T溝幅(mm)28 ねじの呼びM24
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

ニューストロング販売T-スロットナット
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。 トラスコ品番146-4682 材質S45C T溝幅(mm)24
1個
939 税込1,033
翌日出荷

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径) 本体質量(g)約 315 クランプネジ止め式 取付ねじM10 最大使用荷重(N)5000
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷