しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
粘着力(N/25mm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
作業現場の養生、製品梱包、仮止めなど多用途にご使用いただけます
しっかり貼れてキレイに剥がせます
手でスパッと切れて糊残りが少ない!
幅(mm)50
厚さ(mm)0.115
色白(半透明)
長さ(m)25
主な用途養生
引張強度(N/25mm)7
粘着力(N/25mm)2
1巻(25m)
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
用途仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして
幅(mm)50
長さ(m)25
厚み0.09mmの超極うす両面テープです。
厚みが薄いので目立ちにくいです。
低VOCタイプであり環境対応しております。
F☆☆☆☆相等品
手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。
粘着力(N/10mm)5.2
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.28
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。
有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
質量(g)225
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。
仕様はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番249-2719
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
質量(g)705
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)7.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色白色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。
臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。
不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-94
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色白色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。
トラスコ品番436-2055
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥779
税込¥857
翌日出荷
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -30℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
色白
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色白(透明)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.155
基材ポリエチレンクロス
伸び(%)20
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)100
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)
アズワン品番1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。
主な用途電気絶縁用
高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。
室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。
手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。
耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。
サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。
従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。
透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)472
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
色白色半透明
テープ長さ(m)10
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
基材フッ素樹脂(PTFE)
引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)
粘着剤シリコーン系
粘着力3N/10mm
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途耐熱結束
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。
粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100
寸法縦(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。
優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。
夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。
用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など
粘着剤厚さ(mm)0.24
剥離紙(PETフィルム・透明)付
シリコーンゴム接着用
柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃
アズワン品番65-2258-99
1枚
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
床面用コーナー表示・サイン表示の高耐久性新シリーズです。フォークリフトやパレットの擦れや破れに強く、剥がしやすいテープです。
用途パレット、マテリアル、機器の保管場所を定めるために
Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。
セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
関連キーワード