10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガー魔法瓶真空断熱ステンレスエアーポット
エコ商品
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス シルバー エコマーク認定認定 機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング 注湯方式エアー エコマーク認定番号10 146 004
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PETボトルキャップを効率良く回収する専用容器。
用途分別ゴミ箱 材質本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP 形状角型 質量(kg)約2 タイプペットボトルキャップ用 種類分別用 エコマーク認定認定 色(フタ)透明+グリーン 色(本体)透明 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04128010
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。 タイプ色付き 材質容器全部品:再生ポリプロピレン エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 030
1本(5g)ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル(大容量)
エコ商品
アウトドアで大活躍のたっぷりタイプ
クリアーステンレス<XC> エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 005
1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。 グリーン購入法適合 タイプ色付き、速乾 エコマーク認定認定
1本(8g)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
欠品中

THERMOS(サーモス)シャトルシェフ
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定 対応IH 材質(フタ)ステンレス エコマーク認定番号10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)