58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャンパスノートとキャンパスダイアリー専用のノートカバー。透明・クリアタイプ。 水濡れ防止、表紙保護などの使い勝手を向上するための専用カバーです。毎日使うから傷や汚れから守りたいキャンパスノート・ダイアリー専用カバー
適合セミB5:タテ252×ヨコ179mm、約60枚までのノート1冊 クリア サイズB5
1冊
399 税込439
当日出荷

クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。 透明なのでそのままコピーもできます。
クリア 材質クリーンソフトビニール製 再生紙使用マーク適合
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


抗菌・防カビ対応、冊子の印刷面が移りにくい耐コピー生地を使用
材質PVC クリア
1枚
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

教科書に最適なキズがつきにくいブックカバー キズが目立ちにくいマット加工 耐寒に優れ、インク写りしにくい素材です しおり付
材質オレフィン サイズB5 質量(g)本体:13、パッケージ含む:18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:265×382×0.5、パッケージ:310×198×1 生地厚(mm)0.1
1個
159 税込175
当日出荷

エコ素材で作った丈夫な厚口タイプ。
材質カバー:軟質ポリオレフィン0.1mm厚 しおりヒモ:レーヨン サイズB5 質量(g)18(包装資材含む) 内寸(mm)257×378
1枚
169 税込186
当日出荷

ナカバヤシれんらくぶくろ
ブックカバー形式なのでノートの差し込みができます。半透明の手触りの良い軟質のビニールです。袋部分はファスナー付。抜け落ちがなく、中身が見えるのでしまい忘れがなく安心です。学校と家庭を行き来する連絡帳のブックカバーとなり、また忘れてはいけない大事なものの入れ物として活躍するれんらく袋です。抜け落ち防止の袋部分はファスナー付。中身がよく見える半透明ですので、しまい忘れがなく永くきれいに使えます。まかせて”安心”のスクールグッズです。
仕様ブックカバー形式 材質透明塩ビ製
1冊
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)310×220 クリア サイズA4 材質PP(ポリプロピレン)
1パック(10枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐寒性で、本・教科書の保護に最適! 焼却してもダイオキシンが発生しないポリオレフィン製です。
材質軟質ポリオレフィン(PP・EVA)
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ素材で作った丈夫な厚口タイプのブックカバー。コピーのトナーや印刷インクがカバーにつきにくい素材です。
クリア
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。 カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。 中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズA4-S 材質本体:R-PP 縦(mm)305 横(mm)250 紙質再生材配合率/本体:R-PP50%
1パック(5冊)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パックで買えるお買い得タイプ。しなやかなPPシートでべたつかず、書類の出し入れがスムーズです。しかも薄型で、透明性が高く、表面加工で光の反射を防ぎますので、目を傷めず、中の書類の検索が容易です。
厚さ(μm)R-PPシート/140 材質表紙/PP
1パック(10枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。
収納枚数(枚)100(コピー用紙) 材質オレフィン タイプヨコ型
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128 カバー寸法(mm)323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エムプランB5カバーノート
64ページの綴じノートが透明塩ビカバーにセットされたカバーノートです。カバーにはファスナー付きポケット(1ページ分の大きさ)・ペンホルダー・差込ポケットがついています。64ページのノート2冊が収納できます。
材質カバー:透明塩ビ、ノート表紙:厚口上質紙、本文:上質紙 寸法(mm)ノート:タテ252×ヨコ178、カバー:タテ255×ヨコ182 枚数本文:32枚64ページ
1冊
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょうどいい大人っぽさ。くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!。 <とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>。上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。 <付属品にはポケット付きのインナーカバー>。メモや付箋も手軽に収納が可能です。薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。
付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット 材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚 寸法(mm)210×270×16 サイズB5判用 タイプタテ 種類多穴リングファイル 収納枚数50 穴数8穴(20穴対応)
1冊
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びが簡単なホワイトボードノート/テレワークでのオンライン会議や自宅学習に最適/細かい文字の書き込みも簡単にできる0.8mmの極細ペンが付属/各ページの間に書いた文字の保護カバーやスキャンするときの保護カバーなどとしても活躍する、筆記可能な透明シート付
セット内容本体:8ページ、各ページの間に透明PPシート(4枚)/ホワイトボードマーカー Φ9mm、ペン先0.8mm程度/先端にイレイサー付 寸法(幅W×高さH)(mm)257×182(本体)、15×125(ホワイトボードマーカー)
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半透明ビニール製のノートカバー&れんらくぶくろ。間紙の裏面に時間割欄が印刷されているので裏がえして使用できます。
材質軟質塩ビ 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)380×260
1個
549 税込604
3日以内出荷

再生材配合率/R-PET80% 製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
サイズA4 仕様クリヤーシート 材質R-PET 厚さ(mm)0.2 寸法(縦×横)(mm)298×211
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

プレゼンテーションツールとして最適な2ポケットタイプ。 両サイドにA4書類を収納できます。 見開きでA3書類にも対応できます。
サイズA4タテ 乳白 材質PP 幅(mm)220 高さ(mm)310 シート厚さ(mm)0.18 アズワン品番64-8836-78
1パック(10枚)
839 税込923
当日出荷

材質ポリプロピレン 乳白 エコマーク認定認定 収納枚数(枚)(コピー用紙)30 エコマーク認定番号17 112 178
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-5 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-5 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

扱いやすい合皮タイプのブックカバー。 本の厚さにあわせて調整でき、お手持ちの本にジャストフィットします。 厚表紙の本にもカバー帯部分のジグソーを外すことで無理なくかぶせることができます。 貼ってはがせて読み出し行がすぐ分かる、便利なくっつきしおり付き。
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬度10H表面強化ガラスと高い柔軟性で衝撃を吸収するクリアケース、大切なカメラを保護するアルミレンズカバーのセット
クリア 対応機種Galaxy S21 Ultra 5G 特性超硬度10H表面強化ガラス/衝撃吸収クリアケース/大切なカメラを保護するアルミレンズカバー
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

薄くて高透明度の簡単取付けできるノート用マルチカバー。B5、A5サイズ用。 対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。 丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。 ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。 透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
特性極薄、高透明性 種別ノートPC用 材質ポリウレタン
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
材質PC(ポリカーボネート樹脂) 適合チューブ(mL)3.0/4.0/5.0 収納本数(本)81
1袋(4個)
9,598 税込10,558
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤付きブックカバー。A4ロール。
用途本や説明書などをキズや汚れから守ります。
1巻
679 税込747
当日出荷

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。 ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬度10H表面強化ガラスと本革のような風合いの高級感あふれる手帳ケース、大切なカメラを保護するアルミレンズカバーのセット
ブラック タイプ手帳型 対応機種Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B 特性超硬度10H表面強化ガラス、レンズカバーセット
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

自分だけのオリジナル表紙が作れるポケット付高透明カバーノート表紙全面がポケットになったカバー付ノート!ポケットタイプの高透明カバー表紙。ぱっくんと大きく開く差込口は、プリントやメモがスムーズに入ります。高透明PPカバー表紙ポケットにぴったり入るので、表紙を自由に着せ替えて、自分だけのオリジナル表紙が作れます。
用途ノート 材質(カバー)PP0.15mm厚/(ノート)紙 罫幅(mm)7 ページ数60ページ(30枚) 色(表紙)柄物
1冊(30枚)
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製のため軽量 引き出しはどの順番でも挿入可能 【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属 【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。 【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属
材質ポリプロピレン 質量(kg)15 引出し内寸法(mm)460×250×30(H)mm、 460×250×60(H)mm、 460×250×95(H)mm
1個
143,500 税込157,850
翌日出荷

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容カメラレンズ保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質【接着面】シリコン、【外側】PET サイズ(inch)6.1 対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11)、AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)、AQUOS sense6s(SHG07)、AQUOS sense6(SH-54B/SHG05) 特性指紋防止、気泡防止、抗菌
1個
709 税込780
当日出荷

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

DHH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHH オークラ輸送機 カスタマイズ可
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)50 駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション) 機長(cm)100~800 コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
126,930 税込139,623
4日以内出荷

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)マイクロショートセル
二面透明。オープントップ、PTEFカバー付き。底板肉厚3mm
1個
20,980 税込23,078
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)