3,910件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Richard-Allan Scientificクリアライト3
包埋処理での脱脂、染色工程の脱パラや透徹に使用可能。包埋装置や自動染色装置でも使用可能。毒性の高いベンゼン環を含まない構造。非常に低臭
仕様CAS No:64741-66-8 容量(L)3.8
1パック(1本)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国土交通大臣認定取得品 (認定番号:MAEN-0035)
用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 種別アスキャッチCC 等級放散:F☆☆☆☆ pH7.0~9.0 主成分樹脂エマルジョン 比重1.04±0.1g/ml 外観乳白色液体 入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

くもり・黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリアな透明感が甦ります。2種類のUVカット成分配合で、紫外線からヘッドライトを守ります。
特性耐紫外線 付属品綿タオル 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 動画あり
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 付属品専用スポンジ・クロス トラスコ品番799-7493 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 特性耐紫外線 危険物の性状非水溶性
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

用途廃液処理 白色粉末 主成分アクリル酸重合体部分ナトリウム塩架橋 入数1袋(20kg)
1袋(20kg)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護 特性傷消し、耐紫外線 付属品マイクロファイバークロス 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性耐紫外線 付属品不織布 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
659 税込725
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤 仕様放散等級:F☆☆☆☆ 種別アスキャッチAC pH7.0~9.0 主成分樹脂エマルジョン 比重1.0~1.1 外観乳白色液体 入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
欠品中

クリアライトボックス専用のフタです。
材質ポリプロピレン(PP) 外寸法・高さ(mm)38
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアライト工業塗膜剥離剤アスピラーR
ベンジルアルコール非含有。ジクロロメタン非含有。NMP(N-メチル-2-ピロリドン)非含有。有機則対象物質非含有:有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる54種類の有機溶剤非含有。塗膜に浸透した液の乾燥が遅く、夏・冬場においても剥離性能が低下しにくく、効率よく剥離できます。特に夏場の乾燥に強く、安定した剥離性能を発揮します。アスベスト含有塗材も飛散防止しながら剥離できます生分解性の高い溶剤を配合しているため、環境負荷が少ない剥離剤です。はけ、ローラー、リシンガンまたはエアレスで施工が可能です。
用途一般建築用塗膜及び建築用仕上塗料(アスベスト含有塗材を含む)の剥離・除去 黄褐色粘稠液体 主成分エステル系溶剤、グリコール系溶剤、植物由来脂肪酸エステル系溶剤、増粘剤 危険物の類別非危険物 関連資料(0.31MB)
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
8日以内出荷

材質グラスファイバー100%/基布、ポリ塩化ビニル(PVC)/樹脂 規格(公材)日本防炎協会認定品、国土交通大臣認定品(不燃材料)
1巻(30m)
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

透明なライトボードに記入するとPCと専用ソフトで反転させてモニター表示。Point1。▼コミュニケーションの進化形。▼対面でのプレゼンや授業・オンライン・セミナーなどが可能。Point2。▼提案/訴求力アップ。▼板書された内容がPC専用ソフトにより拡大表示。透明なライトボードに書き込みながら、対面でのプレゼンや授業、オンラインセミナーなどが可能です。板書された内容がノートPCの専用ソフトウェアによりディスプレイに拡大表示されます。板書とノートPCの画像データやPowerPointデータ、Webサイト等のデータを合成してディスプレイに表示可能です。
適合システム要件:CPU 1.6GHz、2.0GHz推奨、RAM 1GB以上、2GB以上推奨、ライブ映像の解像度とフレームレート:1920×1080@30fps・1208×720@30fps※一部の低仕様PCでは高い動画性能に対応できない場合あり 寸法(mm)書き込み面:約770×440 質量(kg)約10 電源(V)AC100 50/60Hz 対応OSMicrosoft Windows(R)10、11 機能対応:Windows(R)/PCライブビデオストリーミング・画像キャプチャ・ビデオ録画・リッチメディア挿入 インターフェースUSB3.0 Type A 寸法(長さL×幅W)(mm)約1000×280 素子カメラ撮影:1/3.2型CMOS 約800万画素 画面サイズ35インチ アズワン品番4-6656-01 動作温度範囲(℃)20~50
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷

フタの有無なし 種別SKOL51BTMBLL 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)494×336×314 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.21(532) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SKOL41BTMBLL 材質PP 有効内寸(mm)493×335×252 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)494×336×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.12(727) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無あり 種別SKSOL51BTMBLL 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×305 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.03(615) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無あり 種別SKSOL41BTMBLL 材質PP 有効内寸(mm)493×335×252 外寸(mm)530×366×281 内寸(mm)494×336×252 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.37(752) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6300069664 工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青) KMネクスト 動画あり
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能 その他【無日照】8日(満充電時) 電源ニッケル電池1,300mAh 点滅赤/青 交互点滅 LED赤2灯、青2灯 直径×高さ(mm)80×160
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

クリアー光学LEDライトルーペ
暗所でも使えるライト付ルーペ。
使用電池単2×2 材質(レンズ)ガラス
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)132 素材ステンレス
1個
549 税込604
4日以内出荷

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 クリア 形状折りたたみタイプ 特性採光、防炎 仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 引裂強度(N)縦150、横65 ハトメピッチ(cm)30 引張強度(N/3cm)縦370、横115
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明鉢(ライト付)
キャッチコピー:ガラスの透明鉢(ライト付き)。商品説明:フィギュアを入れたり、ハーバリウム容器にしたりして使える
仕様(1個梱包形態)化粧箱入り セット内容ガラス容器コルク栓ライト 材質ガラス、ABS、コルク 寸法(mm)150×120×120
1個
1,237 税込1,361
3日以内出荷

クリアカップは透明度が高く、熱に強い素材、ポリカーボネートです。 ロウが液化したときに、透明なカップを透して光が全体に広がります。 お得な20個袋入り。
燃焼時間(時間)約5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22
1袋(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

材質カップ:ポリカーボネイト 寸法(mm)Φ40×22 燃焼時間(時間)約5
1セット(24個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

武蔵ホルトクリアショック
劣化が進んだヘッドライトも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。再劣化防止。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

東京ローソク製造ペッパーライト クリア
トウガラシ型ライトです。 球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。 親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。
用途室内用の装飾ライト (球)クリア、(コード)グリーン 電源(V)家庭用AC100 消費電力(W)28 点灯方式2段点滅 使用場所屋内用
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)クリアー リア ライト
適合車種KTM、125 Duke (2011-2016)、200 Duke (2012-2016)、390 Duke (2013-2016)
1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷


コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
用途カラーコーン用表示カバー。 寸法(縦×横)(mm)501×360 質量(g)50 材質ポリ塩化ビニール(PVC)100
1枚
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質TPU/PET ライトブルー 対応機種iPhone 16e 機能ストラップホール付
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質TPU/PET ライトピンク 対応機種iPhone 16e 機能ストラップホール付
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

カバーを上からかぶせるだけで取付簡単。標示コーンに早変わり。カラーコーンにステッカーを貼ったり、印刷することなく標示コーンに早変わり!カバーを外せば元通り!
用途カラーコーン70cm用 取付方式カラーコーン取付 材質塩ビ 適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタをしたまま電子レンジOK!
用途水滴が残りにくく、フタも本体も洗いやすい。取っ手が付いて、熱くても持ちやすい。フタをしても本体の高さよりフタの天面が高い位置になるため、いっぱい入れても中身を押しつぶしにくい形状です。フタと本体の外側にシボ加工を施したサラッとしたすりガラスのような質感。日々のお手入れ・使いやすさも考えた形で、作り置きやお裾分けにもピッタリなデザインです。冷蔵庫にスッキリ収納でき、同サイズだけでなく、異なるサイズとのスタッキングも可能。(※500mlサイズの上に、200mlサイズが2個・800mlサイズの上に、300mlサイズが2個・1200mlサイズの上に、500mlサイズが2個) 材質本体・フタ/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20度 電子レンジ
1セット(3個組)ほか
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)