20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。 花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。 内生、外生エチレンの影響防止に有効です。 1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。 バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等) 適合作物切り花 希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

家庭用の切り花鮮度保持剤です。 切り花を美しく大きく咲かせます。 水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。 50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分糖類、抗菌剤、有機酸
1本(250mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用の仏花用鮮度保持剤です。水揚げを促進し十分な栄養を与え切り花を長持ちさせます。金属製花立てにも使用できます。小袋1袋を生け水500mLに溶かして使用してください。
用途切花延命剤。 適合作物切花 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×25
1袋(10g×5袋)
97 税込107
当日出荷

切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)64×64×217
1本(480mL)
469 税込516
当日出荷

切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。 特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。 美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等) 適合作物切り花 成分糖類、無機イオン、抗菌剤 使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください
1箱(10L)
9,998 税込10,998
当日出荷

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。ステンレスや錫、銅・真鍮などの花器を腐食させることがないので、フラワーアレンジメントや生け花、仏花、榊にも安心して使えます。植物の栄養分である糖類、水の汚れや臭いを抑える抗菌剤、水の吸い上げを助ける界面活性剤などの働きで、切花の鮮度を長く保ちます。
適合作物切花 成分糖類、抗菌剤、界面活性剤 トラスコ品番818-9328 容量(mL)600 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220
1本(600mL)
559 税込615
当日出荷

家庭用の切り花鮮度保持剤です。 切り花を美しく大きく咲かせます。 水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。 小袋1袋を水道水500ccによく混ぜてご使用下さい。
用途切花延命剤。 適合作物切花
1袋(5g×5袋)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キープ・フラワーは、切花が最も吸収しやすい形での栄養補給と、水の腐敗防止を同時に行い、しおれの原因を解消するフラワーサプリメントです。 花が大きく咲き、葉も生き生きと長持ちし、水では、咲かないつぼみもどんどん咲かせます。 水が腐りにくくなり、面倒な水替えも不要です。 すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。
用途切花延命剤
1本(200mL)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
用途切花延命剤。
1個(150mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切花の開花に必要な養分に、食品の鮮度保持にも使われる天然の食品成分・トレハロースを配合した切花長持ち剤で、切花をより美しく、長く楽しむことができます。 カビ、細菌の抑制成分が水の腐敗を防ぎ、切花を長持ちさせます。 水が減った場合は水を加えるだけで、新しい溶液を作る必要はありませんので手軽に使用できます。
容量(mL)480 質量(g)586 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×241×64 希釈倍率33
1本(480mL)
499 税込549
当日出荷

切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。 プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。 花器を腐食させない! 真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。 持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍) 水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。 【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ) 適合作物仏花 トラスコ品番828-5117 質量(g)150 タイプポンプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35 有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン 使用量水50mlに1プッシュ アズワン品番64-1140-56
1本(100mL)
719 税込791
当日出荷

活性栄養素配合で、切花を長持ちさせます。お得な大容量タイプ。
1個(480mL)
839 税込923
翌々日出荷

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。植物の栄養分である糖類、微生物を抑えるミョウバン、水の吸い上げを助ける界面活性剤等の働きで、切花を長く楽しめます。
適合作物切花 成分糖類、ミョウバン、界面活性剤 トラスコ品番818-9327 容量(mL)450 質量(g)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233
1本(450mL)
699 税込769
当日出荷

水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 名称ハイポネックス液6-10-5 希釈倍率250~2000 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)82492
1本(160mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリザールジャパンクリザール ブースター
K-20C添加用の抗菌液です。K-20Cの使用回数を2回に増やすことができます。ブースターを添加することで、幅広い条件下で切り花が確実にK-20Cを吸収できます。
用途1000倍希釈品です。生産者向け 容量(L)5
1個(5L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1本(5L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

タバココナジラミバイオタイプQを含むコナジラミ類によく効きます。 密度の低い時期に散布することでコナジラミの発生を長期間抑えることができます。 マルハナバチの翌日放飼が可能なので施設栽培に最適です。 各種天敵に安全な薬剤です。
有効成分スピロメシフェン22.9% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22093 適合病害虫(トマト・ミニトマト)コナジラミ類、トマトサビダニ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1個(100mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を色鮮やかに大きく咲かせます。また、バケツの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花にお使いいただけます。特に花瓶、フラワーフォームを使ったアレンジメントの生け水に最適です。キク類やカーネーションなどでは、蕾の開花を促進します。
用途水1Lに10グラムを溶かして使用してください。(付属のスブーレですり切り一杯です)生花販売店向けです。 仕様粉末タイプ 容量(kg)2
1個(2kg)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ご家庭用の切り花鮮度保持剤です。切り花の水揚げを促進し、十分な栄養を与え、切り花を美しく咲かせ、日持ちを長くします。花器の生け水を清潔に保ちます。すべての切り花にご使用いただけます。
用途粉末タイプです。500mlの生け水に1袋入れます。ご家庭向けです。 容量(g)5 関連資料(0.24MB)
1セット(5g×100個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り花の水揚げを促進し、必要な栄養を与え鮮度を保ちます。バケツやコンテナの生け水を清潔に保ち、バクテリアの増殖を防ぎます。すべての切り花の流通や店頭販売時に使用できます。
用途100倍希釈(生け水1Lにつき10ml)で使用してください。専用手押しポンプがございます。すべての切り花に効果があります。生花販売店向けです。 関連資料(0.32MB)
1個(5L)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)