ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途室内用の装飾ライト
色(球)マルチとパステルイエロー
消費電力(W)1.3
電源USBまたは単三電池3本
コード長さ(m)11
点灯方式リモコンパターン点灯
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
点滅パターンとスピードの選択可能。
光の色を単色16色とマルチから選択可能。
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
用途室内用の装飾ライト
色(球)単色16とマルチの選択
電源USBまたは単三電池3本
点灯方式パターンとスピード可変可能
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
USBと電池給電対応のデュアルタイプ
用途室内用の装飾ライト
色(球)マルチ、(コード)クリア
電源USBまたは単三電池2本
点灯方式コントローラー点滅
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニルバンド
材質塩化ビニル樹脂
電圧(V)36
LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境屋外、屋内
保証期間1年
USBと電池給電対応のデュアルタイプ
用途室内用の装飾ライト
色(球)パステルイエロー、(コード)クリア
電源USBまたは単三電池2本
点灯方式コントローラー点滅
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色アイスブルー
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コントローラーで調光ができます。
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/6です。
発熱量が少なく安全。
用途室内室外兼用の装飾ライト
色(球)パステルピンク、(コード)クリア
電源付属アダプター
点灯方式コントローラー調光
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【使いやすいティーライト型】
ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。
ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
セット内容本体(1色)×6個
材質ABS
寸法(mm)約H48×周囲約37(最大)
色ナチュラル
質量(g)約19
電源ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
連続点灯時間(時間)約30(ライトの光が徐々に弱くなります)
1箱(6個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
様々な試験を乗り越えIP68を取得したストリングライトです。雪が積もっていても豪雨が降っても安心して装飾にお使いいただけます。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
長さ(m)10
電圧(V)100
消費電力(W)3
コード径(Φmm)4
LED使用数(個)100
防水性IP68
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
ゆるキャラのような可愛らしいスタイルのイルミネーションです。淡い色で着色したバケツの帽子にマフラー、手袋、スノーマンがこんなに可愛らしいイルミネーションになりました。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)100
消費電力(W)16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1000×550
LED使用数(個)330
壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
色コード:クリア
電圧(V)100
防水性IP65
ハートフルなイルミネーション演出に! クリスマスデコレーションの「イルミネーションライト」 店内で使える装飾品です!
季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
用途イルミネーションの配線に!
付属品スピード5パターンコントローラー付(常点含む)
質量(kg)1.1
消費電力(W)7
機能防滴(プラグ)
球数392
寸法(高さH×幅W)(cm)100×360
使用屋外使用可
連結3セット迄可
ゴールドのきらめきに包まれて、繊細なワイヤーライトが輝く美を極めたツリー。
飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)300
サイズ(mm)個装:280×155×155
本体寸法(cm)高さ24
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
リモコンで簡単にカラーチェンジ。
仕様●素材:ポリプロピレン・塩化ビニル●サイズ:幅56×奥行1.5×高さ54cm、コード/5m●重量:0.3kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む30パターン)●DCアダプター式●リモコン付き●消費電力:5W●連結不可●防滴仕様●コード色:クリア●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
アズワン品番67-8942-57
1台
¥18,800
税込¥20,680
欠品中
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
電流(A)0.4
電圧(V)5
ビッグなモチーフでインパクトたっぷりに飾ろう!サンタとトナカイがソリに乗って飛んでいるシーンのチューブライトです。
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:幅150×奥行1.2×高さ75cm、コード/4m●重量:2.7kg●点滅パターンコントローラー式●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:19W●連結不可●防滴仕様●コード色:ホワイト●※トナカイとサンタが交互に点滅します。●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
アズワン品番67-8942-69
1台
¥55,700
税込¥61,270
欠品中
シンプルな星型のオーナメント。お好みの光が楽しめます。
大胆なスパイラル模様がスタイリッシュなビッグサイズツリー。
白の輝きが美しいコーンツリー。
シンプルシルエットでセンスよくお庭を演出。
仕様●素材:ポリスチレン●サイズ:直径38×高さ140cm、コード/2.4m●重量:3kg●常点●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:3W●連結不可●防滴仕様●コード色:ブラック●※大型商品のため、しっかりと固定してください。●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※大型商品のため、固定をお客様ご自身でしっかりと行ってください。
アズワン品番67-8941-86
1台
¥52,500
税込¥57,750
欠品中
スノーホワイト 雪をまとったような上品なホワイトツリー。ゴールドを織り交ぜたリッチな印象のリボンや装飾が、ノーブルな美しさを感じさせます。
ビッグなモチーフでインパクトたっぷりに飾ろう!サンタが順番に光ってはしごをのぼっていきます。
仕様●素材:塩化ビニル、フレーム/スチール●サイズ:幅43×奥行3×高さ221cm、コード/1.1m●重量:5kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:43W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※六角レンチ必要●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
アズワン品番67-8942-68
1台
¥80,800
税込¥88,880
欠品中
大胆なスパイラル模様がスタイリッシュなビッグサイズツリー。
仕様●素材:ポリスチレン・スチール●サイズ:直径34×高さ150cm、コード/5m●重量:5kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●ACアダプター式●消費電力:3.6W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※大型商品のため、しっかりと固定してください。●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※大型商品のため、固定をお客様ご自身でしっかりと行ってください。
モチーフの中のLEDが輝き、ダイヤモンドのような煌めきが目を引きます!
仕様●点滅8パターン(常点含む)●組立式●連結不可●屋内仕様
色クリア
消費電力(W)9
コード長さ(m)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)120×45×43.5
球数400球
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
色や輝きの変化、カタチが楽しい様々なライトが集結!シルバービーズがキラキラ!自由な形状で飾りやすい華やかワイヤーライト。
仕様●素材:スチール・塩化ビニル●サイズ:長さ/5m、ライト間隔/5cm、コード/5m●重量:0.5g●常点●DCアダプター式●消費電力:3.6W●連結不可●防滴仕様●コード色:クリア●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
リモコン操作可能な室内用のLEDライトです
用途便利なリモコン操作。タイマー仕様。点滅パターン8種。明るさ調整10段階。(単三電池3本またはUSBで作動します。)
材質PVC 銅線 LED
機能リモコン付
常点・自動点滅。LEDカラー:ホワイト・濃いマルチ・中濃マルチ・薄いマルチ。球数:300球。コードの長さ約5m。消費電力7.2W。屋内仕様。コントローラー・リモコン付。ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!
用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に
寸法(高さH×幅W)(cm)120×60
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に組立完了!赤をメインとしたリボンやオーナメントボール、LEDライト付きのクリスマスツリーセットです。
仕様●セット内容:ツリー本体・支柱・ベース●素材:ツリー/塩化ビニル、支柱・ベース/スチール●サイズ:H200×W90cm●重量:6.8kg●※H170cm以上は2人での組み立てをおすすめします。●※オーナメントの取り外しはできません。●※ライトは付いていません。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
アズワン品番65-8115-77
1セット
¥43,200
税込¥47,520
欠品中
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト
色(球)RGB
電源(V)家庭用AC100
点灯方式点滅
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。
LED色:シャンパンゴールド
用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)0.4
色Xmasミックス、コード:カーキ
電圧(V)36
消費電力(W)3(※LED部のみ)
寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2
機能6時間タイマー付き
LED色シャンパンゴールド・レッド・グリーン・ブルー
使用環境屋外・屋内
LED80球
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
組み立て簡単なライト付きクリスマスツリー。
支柱に枝を掛けて広げるだけで完成です。
用途室内用の装飾クリスマスツリー
電源USBまたは単三電池3本
室内装飾用のインテリアライト
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)
材質PVC 銅線 鉄
質量(g)100
サイズ(mm)個装:90×80×80
本体寸法(cm)全長165
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト
色(球)パステルイエロー
電源(V)家庭用AC100
点灯方式コントローラー点滅
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
常点・自動点滅。LEDカラー:電球色・ホワイト。球数:300球。コードの長さ約5m。消費電力8W。屋内仕様。コントローラー・リモコン付。ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!
用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に
寸法(高さH×幅W)(cm)120×60
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ