おしゃれにPOP・プライスカードを表示できます。写真やメモなども飾れて様々な用途で使用できます。
メモやPOPなどを挟んで個性的に。
オリジナルカードを作ってインテリアにクリップ部分、台座部分角度可変式。
材質PS/ABS
質量(g)17
寸法(Φ×高さH)(mm)台座54×約160
包装形態PP袋
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
パウチやカードケース用のホルダーです。(パウチのA4タテは不可)
材質PET樹脂
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
ワンタッチ高さ調節ストッパー付。支柱がコーナーにあるため冷ケースやワゴン等のスペースを有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×H360~700
TKG品番9-2034-0401
TKG品番(2017)6-1840-0401
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)グリップ部:80×360~600、ベース:135角
材質本体:スチール、クリップ:PS、結合部:樹脂製
適合厚さ(mm)パネル:5まで
PETカードケースやラミネートされたポップを簡単に立てることができます。
材質PET樹脂製
色ブラック
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
材質本体:スチロール・スチールクローム、クリップ:スチロール
寸法(mm)本体:H270~420
ベース寸法(mm)135角
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ100×250
アズワン品番64-2265-52
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。
ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き
口金E26
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オールプラスチック製でサビない。強力。水洗いOK。
クリップ幅(mm)80
POP掲示はおまかせ。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
仕様組立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ100×400
アズワン品番64-2265-53
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
仕様締付範囲1~20mm
TGK品番561-54-73-05
品名クリップヘッド
1個
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
下のリングを摘むとリングが開きPOPが楽に挟めます。プライスカードも傷めません。厚手の紙(2mm厚まで)もしっかり挟めます。斜めになったりズレたりしません。
材質スチール、ポリカーポネイト(グリップ部)
色ブラック
適合厚さ(mm)パネル:7まで
山積み商品に最適。商品と商品の隙間に差し込み、B4 縦サイズまで掲示できます。
材質(クリップ)PS、(本体)スチール
適合厚さ(mm)8以内
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
種別A(ミニクリップ)
材質スチロール、SUS、ネオジムマグネット
寸法(Φ×高さH)(mm)16×48、クリッップ幅10
適合厚さ(mm)ポップ:7まで
磁力(kg)垂直:約1
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
材質ポリカーボネート、SUS、ネオジムマグネット
適合厚さ(mm)ポップ:10まで
磁力(kg)垂直:約1
種別B(カード立て)
材質スチロール、ネオジムマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)27×38、マグネット部Φ16
適合厚さ(mm)ポップ:0.1~0.4まで
磁力(kg)垂直:約1
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
種別センタータイプ
材質本体:ステンレス、クリップ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:80×320~520、クリップ:80×20
ベース135×135mm
適合厚さ(mm)ポップ:5まで
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)
寸法(mm)全高:H370~600、クリップ:W80×H40
ベースΦ160mm
傾斜角度(°)固定
適合厚さ(mm)ポップ:10まで
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
仕様両面掲示可能
材質スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)
寸法(mm)全高:H380~630、クリップ:W120×H45
ベースΦ160mm
適合厚さ(mm)ポップ:1~10まで
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
種別コーナータイプ
材質本体:ステンレス、クリップ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:80×320~520、クリップ:80×20
ベース135×135mm
適合厚さ(mm)ポップ:5まで
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9611
質量(kg)0.9
タイプクリップタイプ
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
芯数2
電線仕様-種別耐熱コード
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。
寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90
色ホワイト
本体質量(g)約425
アーム長さ(mm)約660
素材本体:ABS、アルミ合金
特性360度回転、縦置き・横置き
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)90
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応。・自由自在に角度を変えられるので、寝ながらや、デスクに固定して使用可能。
付属品メタルプレート
寸法(mm)アームマウントクリップ開口幅:約50
色ブラック
本体質量(g)約236
対応MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応 ※スマホ本体へプレートを貼り付けると傷の原因となります
アーム長さ(mm)約550
素材本体:ABS+メタル+シリコン+磁石
特性角度調整可能
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
小型ハロゲンUVB保温球とクリップスタンドのセット。便利なON/OFFスイッチ付 コード1.8m。口金GU10を採用することにより灯部の小型化に成功。高熱にも耐えるセラミックソケット。小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離がとれて安心。金網にも使える2WAY仕様。球の寿命を延ばす排熱スリットを効率的に配置。照射角を自由に変えられるフレキシブルアームを採用。省スペースを実現させた小型クリップを採用。微調整しやすい蝶ネジを採用
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格消費電力(W)60
電源コード(m)1.8
使用電球60W以下まで
照射時間(時間)6~8(目安)
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。
適合【水槽容量目安】30~45cm
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格消費電力(W)60
電源コード(m)1.8
使用電球60W以下まで
照射時間(時間)12/日(目安)
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)
ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法クリップ
寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力7W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-31
明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)28+28
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
挟んだ位置で自然消火、消し忘れの心配がありません。簡単お手軽、挟んで消せるクリップ式。うれしいプチプライス&豊富なデザイン。BBQなどアウトドアで大活躍。
仕様●サイズ:約50×35×H58mm●重量:30g●材質:スチール●デザイン:しば
アズワン品番65-3662-33
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。長さ調整可能です。クリップ開口5mmまで。
材質スチール他
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135
寸法(幅W×高さH)(mm)70×360~570
1個
¥619
税込¥681
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ