20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
仕様スプレー式 容量(mL)200 TKG品番9-1525-0601 TKG品番(2017)6-1365-0701
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
質量(kg)5 TKG品番9-1525-0602 TKG品番(2017)6-1365-0702
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ゴミを水洗い落とし、何度でも使用できます。抗菌。
特性抗菌 材質スチレン系エラストマー 機能抗菌 寸法(横×縦)(mm)200×230 TKG品番9-1525-0401 TKG品番(2017)6-1365-0501
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)350±50、(床面)650±50 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。
特性抗菌 タイプショート 幅W×全長(mm)160×160 機能抗菌 ロール直径(mm)32 TKG品番9-1525-0301 TKG品番(2017)6-1365-0401
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。 環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ) 床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です 材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約9
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

持ち方色々の指感覚パフ。 リキッドもパウダーも、手早く仕上げたい時に使える面が多くて便利。 側面にまで丸みのついた独自形状で持ちやすく顔のキワも塗りやすい。
使用方法【リキッドファンデーション、クリームファンデーションをご使用の場合】指で額・頬・鼻などにあらかじめファンデーションをのせ、ポンポンとタッピングをして馴染ませます。※吸収性が高いため、直接とるとファンデーションを多く吸い込みます。【パウダーファンデーションをご使用の場合】パフに直接ファンデーションをとり、ポンポンとタッピングして馴染ませます。 材質NBR(合成ゴム)
1個
350 税込385
5日以内出荷

付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。
特性抗菌 タイプロング 幅W×全長(mm)160×250 機能抗菌 ロール直径(mm)32 TKG品番9-1525-0201 TKG品番(2017)6-1365-0301
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。 主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPG トラスコ品番453-6355 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ティップリムーバー エクシール 動画あり
手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。
ブルーグリーン 硬度アスカーC30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40%ボリュームUP!! ※メーカー比。泥落とし効果にすぐれたループ積層構造で土砂やホコリはマット内部にしっかりキャッチ。ループが細く、軽量で取り扱いがラク。抗菌・防カビ剤配合で衛生的。防炎適合品。
用途屋外用(泥落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店等の玄関に。 材質塩化ビニール樹脂
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。
用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。 グレー 材質PVC 仕様裏面防水加工
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様視野領域対角線サイズ:12.1インチ●視野領域寸法:250 x 188mm●アクティブ領域:246 x 185mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:246mm●アクティブ領域幅:185mm●外寸高さ:268mm●外寸幅:204mm●視野領域高さむ:250mm●視野領域幅:188mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転写台を張り付け転写作業がスムーズに行えるようにサポートします。抗菌。
特性抗菌 材質18-8ステンレス 寸法(横×縦)(mm)210×240 TKG品番9-1525-0501 TKG品番(2017)6-1365-0601
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷