排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。
保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
活性炭フィルター入り4層構造の高性能マスクです。
防臭・防塵に優れた効果を発揮します。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上
用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)
材質本体:ポリプロピレン・活性炭、耳ひも:ポリウレタン
形状プリーツ型
寸法(mm)95×175 (±5)
サイズフリーサイズ
入数(枚)50
構造4層
機能防臭・防塵
対象ウイルス
ひもタイプ耳掛け式
1個(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
材質アクリル樹脂
寸法(mm)41×47.5
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。
ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
モーターによる自動復帰式です。
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
お好きな場所に自分好みのディスプレイ空間にすることが出来ます。
お好みの高さに棚板を付けて使用用途に合わせてご使用できます。
背板の有効ボードにS字フックなどと取り付ければ、小物の収納が広がります。棚板(小)×2枚、棚板(大)×3枚付き
用途ディスプレイラック
材質化粧繊維版(MDF) +スチール
幅(mm)620
高さ(mm)2010~2660
奥行(mm)200
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
存在感のある地割れのような荒々しい造形。クラックが入った地面をモチーフにした植木鉢。無二の仕上げが植物を個性的に演出します。
仕様(底穴)あり
材質FRP
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
モーターによる自動復帰式です。
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
モーターによる自動復帰式です。
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
用途安心安全な作業遂行のために
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)500×400
取付方式ビス止め
用途役職・資格の提示に
材質テトロンステッカー製
取付方式ステッカー
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付)
寸法(mm)75×60(安全ピン付)
取付方式安全ピン
用途役職・資格の提示に
材質テトロンステッカー製
取付方式ステッカー
寸法(Φmm)35
用途責任者氏名標識板
材質メラミン鉄板製、名札用白板(115x71mm)白板付
寸法(mm)300×100
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×400
タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)
取付方式ホック、安全ピン
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×360
タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式吊り下げ、安全ピン
用途作業主任者・担当者の明確化に
材質アクリル製、両用ピン付、表彫刻
厚さ(mm)3
寸法(mm)25×60
取付方式安全ピン
用途役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製
寸法(mm)90×400
タイプ反射(ホック・安全ピン付)
取付方式ホック、安全ピン
チーク古材の芯材を再利用し、ハンドメイドで表面をラフに仕上げた壁材です。75mm角のスクエアピースを市松模様に並べて、30cm角のシート製品にしています。切り立つセドナの山肌のような荒々しさを表現した世界観を実現しています。チーク古材の風合いが創り出す陰影がナチュラルテイストの中にも印象的な表情を産み出します。面使い、あるいはライン使いでも応用が利き、程良いラフさが魅力です。
用途TVモニターの背面、対面キッチンカウンター腰壁、寝室のベットヘッド、玄関のアイストップなど、空間のアクセントに最適です。
材質チーク古材(ノミ加工)
形状シート
質量(kg)14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×10~15
適合面積(m2)1
裏面メッシュシート
サイズ(mm)(ピース)75mm角
取扱説明書(2.91MB)
1箱(11枚)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
材質反射ステッカー製
取付方式ステッカー
寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
寸法(Φmm)35
1シート(10枚)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べます。
直径150mmのキャスターを採用。ストッパー付きなので風で動くこともありません。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 食品工場 飲食店
用途生ゴミや産業廃棄物の運搬と回収に最適
種類ゴミ集積搬送カート
グリーン購入法適合
寸法(Φmm)35
1シート(10枚)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
45~70sqと極太!
450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心!
通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に
材質CCA(銅約20%)
クリップストレートクリップ
付属品専用ケース
被覆軟質PVC
取扱説明書(0.6MB)
フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。
夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。
夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。
取付もマジックテープで簡単装着です。
寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
1枚
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。
用途フォークリフト
仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶
材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン
最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)
外径(Φmm)缶給油口:41
使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色クリア
定格電圧(V)48
クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。
クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。
220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に
材質CCA(銅約20%)
クリップ湾曲クリップ
付属品専用ケース
被覆PVC
取扱説明書(0.6MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ