20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。 透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5~40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68
1巻
899 税込989
当日出荷

手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 粘着タイプ強粘着
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に テープ幅(mm)80 長さ(m)10 半透明 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスター 補修・補強テープ
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修 幅(mm)80 長さ(m)10
1箱(6巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用 透明 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンクロス 伸度(%)23 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6.61 巻戻し力(N/10mm)1.41 引張強度(N/10mm)60.1 保持力(分)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
25,980 税込28,578
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。 質量(g)280 主な用途補修用
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)補修・補強テープ
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。 抜群の接着性。 透明性にすぐれています。
用途農業用PO系フィルムの補修・補強用
1ケース(32個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切れて農ビ・農POに簡単修正。
テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.17 材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系 クリア 粘着力(N/10mm)5.1 引張強度(N/10mm)50
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明 長さ(m)100
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。 ピンク テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.126 基材ポリオレフィン 伸度(%)190 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)13.40 粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm)3.04
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強力で耐久性のある磁石です。 30cmあるため使い勝手が良く、様々な用途でご使用いただけます。
用途内張りカーテンのバタつき防止など 特性強力
1セット(10枚)
6,198 税込6,818
3日以内出荷

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JOINTEC ADHESIVE MATERIALSガラスクロス粘着テープ
エコ商品
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06) テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06) 破断伸度(%)3以上 耐熱温度(℃)180 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)3.0以上/mm
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)