61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エレパーツ圧着工具
エコ商品
本体・ダイスのセット
用途同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパー グリーン購入法適合 取扱説明書(0.78MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
29,200 税込32,120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227 トラスコ品番321-8112 質量(g)500
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト用ボールジョイントソケットです。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に。ロックリング K560F5 トラスコ品番383-9797 材質特殊工具鋼 全長(mm)62
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190 質量(g)250
1個
7,398 税込8,138
欠品中

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10 関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
1式
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK86 モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm)205 質量(g)345 寸法H(mm)65
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P) アズワン品番64-0853-86
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着工具 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE ConnectivityプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具、ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 TEプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具 概要 TE Connectivityのプレミアムグレード手動圧着工具は、高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、一貫した高品質圧着を実現します。このプレミアムグレード工具は使用が簡単で、作業者に高度な技術がなくても指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。この圧着工具は、CERTI-CRIMP工具ラチェット、クリンパーと呼ばれる固定ダイ、そしてアンビルと呼ばれる可動式のダイから構成されています。ロケータと絶縁ストップは、工具にコンタクトを配置し、被覆を除去したワイヤをコンタクトに挿入できる距離を制限します。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具の正面に記載されています。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。この優れた手動圧着工具は、全体的な設計により、作業者の疲労や工具の摩耗、損傷にかかわらず、完全な圧着サイクルを実現します。 CERTI-CRIMPラチェット CERTI-CRIMP IIラチェットは、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。これにより、完全な圧着サイクルが実現され、部分的な圧着を防止できます。さらにCERTI-CRIMPラチェットにより、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができます。 絶縁の高さ調整ノブ このCERTI-CRIMP II圧着工具は、4つの高さの間で調整できる絶縁高調整ノブを備えています。この機能は、圧着時にさまざまな断熱材の厚さを考慮し、絶縁バレルの圧着高をコントロールします。 主な特長と利点 高品質素材を使用した高性能設計 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット機構により完全な圧着サイクルを保証 ロケータと絶縁ストップで、コンタクトの配置を支援 絶縁の高さ調整ノブ 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 固定された圧着ダイ ツールのヘッドに示されたワイヤサイズ情報で簡単に識別可能 用途:このTE Connectivityプレミアムグレード圧着工具は、少量生産工程、プロトタイプ作業や修理、その他の一貫した高品質の終端処理を必要とするあらゆる用途に適しています。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、及びCSA用途にも適合します。 質問と回答 ダイは含まれていますか? はい、ダイは圧着工具の内側に固定されています。 この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が24→18 AWGの、TE Connectivity非絶縁ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト専用です。 この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着を行います。 この圧着工具は簡単に使用できますか? はい、このプレミアムグレードの圧着工具は、最低限の操作スキルで使用できるように設計されています。Webサイトにある製造元のデータシートでは、ツールの使用方法を分かりやすく説明しています。 この圧着工具のサービス寿命はどのくらいですか? 工具を正しく維持し、工具が修理可能な場合には、50000サイクルを超えるサービス寿命が可能です。
仕様●シリーズ:CERTI-CRIMP II●圧着工具種類:ラチェット●併用可能製品:角型コンタクト18-24 AWG●ワイヤ寸法mm2:0.2 → 0.8mm2●ワイヤ寸法AWG:24 → 18●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:782-1110 アズワン品番68-4150-03
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ 仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8162
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

人気のコンパクトモデルがセットでお得
用途裸圧着端子、リングクリーブの圧着 トラスコ品番556-5750 セット内容本体、バッテリー、充電器、ケース(口金別売) 幅(mm)84 奥行(mm)271
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
36,630 税込40,293
当日出荷

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8171 セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg)1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
全長(mm)338.5 幅(mm)25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。
用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。 仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5 付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット トラスコ品番257-4060 材質スチール 全長(mm)230 圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
1丁
54,980 税込60,478
当日出荷

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-1905 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:12.7
1個
479 税込527
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-8250 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:25.4
1個
629 税込692
翌々日出荷

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番384-8077 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:9.5
1個
459 税込505
当日出荷

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-9762 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:25.4
1個
899 税込989
翌々日出荷

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-4994 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:19
1個
569 税込626
9日以内出荷

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-8245 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:12.7
1個
489 税込538
欠品中

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-3467 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:9.5
1個
459 税込505
翌々日出荷

インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番384-8028 材質特殊工具鋼 差込角(mm)適合:6.35
1個
469 税込516
欠品中

硬質ステンレス製で、ポケットサイズ、とてもコンパクトなキー型デザインですクイックリリースの仕組みで瞬時にツールを変更できます。キーリングでしっかりとロックします。
セット内容ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、栓抜き、プライヤー、ワイヤークリッパー、#1プラスドライバー、#2プラスドライバー、#1マイナスドライバー、#2マイナスドライバー 材質硬質ステンレス鋼
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

HR-HC510 WET & DRYクリーナー Hi-Rose 動画あり
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル 長さ(mm)390 質量(kg)0.51 直径(Φmm)76 奥行(mm)130 定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mA コード長さ(m)1.6 連続使用時間(分)12 バッテリーNI-MH バッテリー電圧(V)4.8 充電時間(時間)12 バッテリー容量(mAh)1500 商品タイプ本体+バッテリー
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入り
アズワン品番6-6968-04 材質ステンレス(SUS316L) 全長(mm)約125
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
長さ(mm)270 スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷

用途ボディー外板、ドア、フェンダーなどシートメタルの折り曲げ トラスコ品番814-7932 適合機種A-302 部品番号1014
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷