104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1パック(5枚)
449 税込494
当日出荷

超微粒子研磨剤を浸透させたナイロンスポンジ 超微粒子研磨剤(シリカゲル)使用により傷が入りにくいです。 抗菌処理済みなので人体や環境にやさしい。 水を付けて使用しますと非常に効果があります。 水洗いが可能で研磨剤が無くなるまで再利用が可能です。
用途樹脂製品のクリーニング…事務機器・ラック・家具などの汚れ落とし お風呂まわりのクリーニング…浴槽・蛇口・タイルなどの汚れ落とし 台所まわりのクリーニング…シンク・コンロ・レンジ・などの汚れ落とし 食器のクリーニング…茶碗・スプーン・フォーク・鍋などの汚れ落とし 粒度#8000相当 寸法(mm)約115×約150
1個
339 税込373
当日出荷

ホーザンスポンジ
スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20 アズワン品番64-9091-52
1セット(2枚)
309 税込340
当日出荷





エンジニアクリーナースポンジ
エコ商品
コテ台(SS-20)用の交換部品・クリーナースポンジ。
イエロー 質量(g)18.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
質量(g)200
1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

ブラシ(モップヘッド)やスポンジを挟み込み、ポールに取り付けて使用します。
用途壁や天井の清掃・除塵 材質合成樹脂 質量(g)81
1個
749 税込824
4日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
18日以内出荷



新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
適合こて部:FX-9701、FX-9702 セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30 タイプ丸型 危険物の類別非危険物
1パック(10個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷


適合適合可能製品:FH215-811 セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングブラシAC5000
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)クリーニングスポンジ
固まる前のパテが残ったバケツに水を入れ、アームに本品を差し込み、パテブレスを回転させれば、簡単にバケツの掃除ができます。
1袋(2個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷

簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途水まわりの汚れ落としに(メラミンスポンジ:水アカ落としなどに/研磨スポンジ:薄さび落としなどに) セット内容メラミンスポンジ×1 研磨スポンジ(#1000)×1 質量(g)2 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×26×75 危険物の類別非危険物
1セット
499 税込549
翌々日出荷


柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)50 材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄 厚さ(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 アズワン品番64-3679-13 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000
1本
708 税込779
当日出荷

お手持ちの電動ドライバーに装着するだけで、キズ取りから仕上げまで手軽に行えます。
付属品メラミンフォーム(クリーニング用) 粒度#320ブラウン(キズ取り)/#500ベージュ(小キズ取り)/#800オレンジ(磨き)/#1000ピンク(仕上げ) 直径(Φmm)75 アタッチメント6.35mm六角軸 マジックタッチパックパット
1式
1,598 税込1,758
当日出荷

SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用交換部品
適合SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用 トラスコ品番827-9387
1個
199 税込219
3日以内出荷

スポンジ&クリーニングツールスタンド タワー 山崎実業 動画あり
シンクの横に置いてスポンジやキッチンの掃除道具・ディスペンサーボトルまでまとめて一括収納!トレーは両面で使える仕様になっているから、使う場所に合わせて選べます。マグボトルやシンクの掃除ブラシを引っ掛けて簡単収納!スポンジは種類に分けて2個収納できます。トレーに傾斜がついているから、直接シンクに水が流れます。トレーは裏返せば、水が流れず貯められる から置き場所を選びません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン 質量(g)約660 対応約幅25cm・奥行8cm以上の平らな場所 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×9×24.5 内寸(cm)ボトルホルダー:約W16.3×D8.5、スポンジホルダー:約W3.5×D8.5(1つあたり)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を含まないので、コップ、グラス等の食器類を傷つけません。 スポンジについた菌の増殖を抑制し、悪臭、ヌメリを防ぎます。
用途食器や厨房機器の洗浄 材質ポリエステル不織布(研磨粒子は含んでおりません)・抗菌ウレタンスポンジ 寸法(mm)65×120 トラスコ品番000-1597 黄・白 質量(g)16 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1個
219 税込241
当日出荷

水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷

激落ちくん トレループホコリ取り LEC(レック) 動画あり
サッと手に取ってお掃除。溜まったホコリはまとめてポイ!汚れにピタッと密着する高密度ブラシのくり返し使えるホコリ取りです。使った後はケースに通すだけ!クリーニングスポンジは両面使用可能です。リビングに置いてもスッキリなケース付き。
用途ホコリ取りに。 シリーズ激落ちくん
1個
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調節可能。クリーニングスポンジ付き。
寸法(mm)82×95 高さ調節20mm
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷


コードレスはんだごて用安全収納ボックス. コードレスはんだごて(品番 ; 545-008 545-008 )の運搬時や使用時の収納に最適 使用後のこてをすぐに収納可能 3つのチップ、クリーニングスポンジ、及びこてに付属するドライバを収納するスペース 底部のノックアウトセクションを使って、こてを収納したまま12 V鉛蓄電池(品番 ; 547-515 547-515 )で充電可能
仕様ボックスタイプ = 工具ケース含まれているツール = なし
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

回転式こて先クリーナー HAKKO(白光) 動画あり
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25 定格ACアダプター/DC24V 130mA 電力(W)消費/5、待機/0.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65 モーター定格DC24V 50mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m アズワン品番65-2114-50
1台
147,000 税込161,700
欠品中

コロニルスポンジ
皮革やテキスタイル素材などに幅広く使用でき、素材に優しく接して汚れを落とします
用途クリーニング用海綿スポンジ 主成分ポリウレタン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.0×7.0×3.0 対象
1個
599 税込659
6日以内出荷