51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
230 税込253
5日以内出荷

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(100個)ほか
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
1本ほか
65 税込72
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
用途軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどに 容量(mL)36 材質(本体)ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×35.9 材質(フタ)ポリプロピレン 色(本体)
1箱(90個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(10g)ほか
249 税込274
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)ほか
2,911 税込3,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定量タイプの軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(200個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径が広い浅型の軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(200個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

『それは「第3」の皮膚』・撥水性のシリコンポリマーが肌に保護膜を作りしっかり肌を守ってくれます。 乾燥による、がさがさ手荒れを防ぎ、潤い肌キープ! 肌の状態を健全に保ち、乾燥小じわ対策に!肌のプロテクト系クリームとしてご活用ください!
仕様●内容量:50g●全成分:水、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、グリセリン、プロパンジオール、イソマルト、PEG-10ジメチコン、異性化糖、ガゴメエキス、ハチミツ、ヒアルロン酸Na、マカデミア種子油、ホホバ種子油、BG、ジステアルジモニウムヘクトライト、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン アズワン品番67-9205-20
1ケース(24個)
51,980 税込57,178
8日以内出荷

1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「クレアおばさん」こだわりのブイヨンをベースに仕上げた、コクのある味わいです。北海道産生クリームを使用し、クリーミーに仕上げました。にんじん、じゃがいもなどの野菜がたっぷり入って具だくさん。じゃがいも、たまねぎ、スイートコーン、にんじんなどの野菜がたっぷり。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(180g×10個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

「スープDELI」は、お湯を注ぐだけで簡単手軽に本格的なスープパスタを食べることができます。食べ応えがあるので小腹満たしにちょうどよく、常備しておくことでいつでも気軽にお召し上がりいただけます。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(94.8g×10個)
3,500 税込3,780
3日以内出荷

香ばしい焼き明太子とチーズの濃厚なコク広がる味わい。袋のまま立てて電子レンジで温めるだけ。電子レンジ加熱調理時間は、500W30秒、又は600W20秒。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(120g×10個)
2,298 税込2,482
3日以内出荷

気軽に楽しめる、小さな贅沢。生クリームで仕上げた濃厚な味わい。コク深いアメリケーヌソースの旨味とトマトの甘味が広がるおいしさ。袋のままレンジ調理が可能。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(120g×10個)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

ワンアクションで簡単に開閉できるトラベルケース。開口部分がパカっと大きく開いて、スムーズに使えます。容量約15g、ボディクリームやヘア用ジェルの詰め替え、ピアスなどの小物の持ち運びにも。口が広いので、ケースの底まで指が届き、最後までスムーズにすくえます。本体とフタ部分が繋がっているので、慣れない旅先の洗面台でも、フタを転がしてしまったり、取り落とす心配がありません。詰め替え、使い終わった後の清掃が簡単なように、開口を広くつくりました。手軽に丸洗いできるので、急な出張や、思い立った旅行でも、素早く用意して持って行く事ができます。日本製です。
質量(g)10 縦(cm)4.2 原材料容器 ポリエチレン キャップ エラストマー 厚さ(cm)3 横(cm)3.8
1個
499 税込549
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 6本入り用 6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-58
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

3mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:63g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-55
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 4本入り用 6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:61g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-56
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-57
1個
1,080 税込1,188
3日以内出荷

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

容器の角が丸く、最後まで軟膏が取りやすい形状です。
材質ポリプロピレン
1式(100個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)
1袋(24mL×30個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ボトル25ml、クリームケース10gのセット。旅行の携帯に便利なトラベルセット。
仕様ボトル(25ml×透明・半透明各1本)+クリームケース(10G)
1セット
779 税込857
8日以内出荷

1箱(100本)
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA) 質量(g)10
1ケース(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立家具などのDIY作業に!あらゆるネジ回し作業に対応! 収納・持ち運びに便利なケース付! ケースにはサイズを印刷しているので使用するビットや収納箇所がわかりやすい! エラストマーグリップで作業性UP!
仕様●ケースサイズ:H110×W170×D30mm●重量:475gセット内容●ビット(27pcs.)-3.0/-4.0/-5.0/-6.0mm+0/+1/+2/+3PZ0/PZ1/PZ2/PZ3T10/T15/T20/T25/T27/T30H2.0/H3.0/H4.0/H5.0/H6.0S0/S1/S2/S3●ソケット差込角6.35mm(9pcs.)4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0mm●ラチェットハンドル●ソケットアダプター 材質●ビット:CR-V●ラチェットハンドル:炭素鋼+PP+TPR●ソケット:炭素鋼●ケース:ABS アズワン品番67-9344-92
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。 水洗いで汚れが落ち、繰り返しお使いいただけます。
仕様●適正使用温度:常温(0~40℃)●ゲル部材質:ウレタン●ケース材質:ABS●サイズゲル(mm):W40×D40×H3●サイズケース(mm):W55×D65×H10●質量(g):約18●製造国:日本 アズワン品番68-0851-33
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

薄型&軽量なコンパクト設計で持ち運びラクラク、丸型キーでおしゃれな外観、Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能
仕様●本体サイズ:約200x125x6mm●付属品:micro USBケ充電ケーブル●本体重量:約125g●カラー:ホワイト●Bluetooth Ver. Bluetooth 3.0●ぺアリング接続名称 Bluetooth keyboard●接続可能距離 最大約10m●キー配列 59キー ※英語配列●対応OS Android/ iOS/Windows●対応機種 Bluetooth対応デバイス●内蔵バッテリー リチウム電池、容量150mA●充電時間 満充電 約3時間●待機時間 約20~30日●連続使用時間 約55時間 アズワン品番68-4057-32
1ケース(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。 レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。 クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています
仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10) アズワン品番67-6868-52
1ケース(10袋×150枚)
28,800 税込31,680
12日以内出荷

CONDOR(山崎産業)防護キャップ(未滅菌)
撥水性・防水性に優れたラミネート加工の不織布を使用。 液体からの頭部の汚染や汚染の持ち込みを防ぎます。
用途頭髪の汚染防止、保護、落下防止 ホワイト 機能撥水性・防水性 サイズフリー 頭囲(cm)約45~65 質量(g)10 材質PE、PP アズワン品番64-8924-06
1ケース(20枚×10箱)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

可視光だけでなく紫外線~近赤外線までシャットアウト。底角部がR状のため、詰めやすく取り残ししにくい仕様になっています。自動軟膏練器にも対応します。
容量(mL)12
1箱
2,598 税込2,858
7日以内出荷

PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱に便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。・フィルター1枚毎に連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。 フィルタ材質-PTFE・サポートリング材質-PP製・厚さ-40±10μm・捕集効率->99.7%(0.3μmDOPテストによる)・湿気による重量変化-<10μg 湿度35~40%時・最大圧損値-30cmH2O coL.、16.67L/min・重量変動-≦20μg・粒子によるコンタミネーション-≦20μg・温度変化による安定性-40±2℃加熱<20μg
穴径(μm)2 TGK品番996-41-07-11 直径(Φmm)46.2Φ
1ケース(50枚)
81,980 税込90,178
10日以内出荷

生クリームのクリーミーなまろやかさとクミンやカルダモンなどのスパイスの香り、濃厚でコク深い味わいです。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(140g×10個)
3,198 税込3,454
3日以内出荷