発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして
色白
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.114
材質ポリオレフィン
主な用途梱包用、目印用
粘着力(N/25mm)11.75
使用場所屋内
特性耐薬品性
接着性に優れ、糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
適合クラス10000(目安)(グレード)
材質PE(ポリエチレン)
粘着力560g/cm
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。
テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色ピンク
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.126
基材ポリオレフィン
伸度(%)190
粘着剤アクリル系
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)13.40
粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)3.04
物理的強度電気絶縁性断熱性に優れています。
種別188UL 1933 0.18mm×19mm×33m
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.18
アズワン品番1-1578-01
1巻(33m)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38
テープ厚さ(mm)0.059
テープ長さ(m)100
仕様糊付
1巻
¥980
税込¥1,078
当日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.16
基材PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)54
高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。
粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。
金属汚染がありません(低金属イオン)。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.178
粘着力(g/10mm)560
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。
色ベージュ
粘着力(N/10mm)3.52
引張強度(N/10mm)315
引張強度(N/19mm:参考値)600
粘着力(N/19mm)6.7
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
トラスコ品番836-4009
質量(g)215
主な用途床養生用
2018年トラスコ掲載ページ6 1935
1セット(30巻)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
引張強度(N/10mm)51
粘着タイプ高接着力
再剥離可
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE
色シルバー
長さ(m)50
厚さ(mm)0.05±0.005
伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
材質基材/ポリプロピレン
幅(mm)48
寸法(mm)紙管:76
色茶
長さ(m)100
粘着剤アクリル系
テープ基材の芯材にバイオPE(植物由来のポリエチレン)を50%配合しています。バイオマスマーク認定取得製品です。展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。透明度が高く耐水性にすぐれた基材を使用しています。一般梱包用に。
仕様●色:半透明●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.17●テープカット条件:手で切断可能●粘着力(N/10mm):6.93●引張強度(N/10mm):43.4●保持力(mm/分):30●伸び(%):24●基材:PEワリフ●1平方インチ当たり糸数:1平方インチ当たり糸数●粘着剤:合成ゴム系●粘着力:6.93N/10mm●幅:50mm●長さ:25m●手で切断可●材質/仕上:基材/ポリエチレンワリフ、粘着剤/合成ゴム系●原産国:日本●コード番号:398-5854
アズワン品番67-2333-51
1巻
¥579
税込¥637
5日以内出荷
マジックテープは手軽に取り付けできる裏面粘着テープ付き。
オイルクリーンで貼付面の脱脂をしてからマジックテープを取付けてください。
適合M・L・ER・CR・FR・MR
トラスコ品番809-6167
セット内容マジックテープ(20×20mm)×100個、オイルクリーンパウチ(150×200mm)×110枚
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.8
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色白(透明)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.155
基材ポリエチレンクロス
伸び(%)20
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)100
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)
アズワン品番1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。
縦と横の強度が優れています。
用途クリーンエリアの拭き取り作業に
材質テンセル、レーヨン不織布
色ホワイト
仕様ISOClass7(Fed/STDクラス10000)相当
トラスコ品番809-6010
質量(kg)3.5
シートサイズ(mm)70×250(2つ折り)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
欠品中
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)29
タック(ボールNo.)15
保持力(mm)0.2
引張強度(N/25mm)99
引張強度(N/10mm)39.6
展開力(N/10mm)18
展開力(N/25mm)4.5
グリーン購入法適合
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合
色クリア
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
質量(g/巻)69
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)42.3
トラスコ品番303-5441
質量(g)690
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クリーンルーム用ワイピングクロス。
分割繊維の扁平かつシャープな断面が優れた拭取り効果を発揮します。
四辺をヒートカット処理後、純水洗浄を行っているため自己発塵は非常に少ないのが特長です。
吸水性も分割繊維特有の毛細管現象により水や溶剤を素早く吸収します。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭取り作業時などに
材質ポリエステル、ナイロン
エスコ品番EA929CG-31
寸法(mm)240×240
製法ニット
1個
¥3,480
税込¥3,828
当日出荷
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
カーテンは上下部をマジックテープで取付してあるので、取り外して洗濯も可能です。カーテンをファスナーで連結する事で隙間が無く、プライバシーの保護を実現しました。遮光1級カーテンを使用しているので、外側から透けて見えることはありません。アルミフレームを採用し、女性でも持ち運び可能な軽さを実現しました。持ち運びに便利なケース付きです。
付属の連結材で何枚でも繋げることができるため、医療現場に限らず様々な用途で使用できます。
付属品連結材、スクリーンケース
材質フレーム/アルミニウム合金(アルマイト)、布地/ポリエステル(遮光・防炎)、スクリーンケース/ナイロン
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×290×1844
折りたたみ寸法(mm)600×60×1844
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
材質PTFEガラスクロス(内外装)
断熱材高密度ガラスマット
対象フランジ
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に
材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
長さ(m)20
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
対象グローブバルブ(フランジ)
圧力10K
材質PTFEガラスクロス(内外装)
断熱材高密度ガラスマット
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合減圧バルブ
材質内外装材:PTFEガラスクロス
厚さ(mm)断熱材:30
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
断熱材高密度ガラスマット
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合減圧バルブ
材質内外装材:PTFEガラスクロス
厚さ(mm)断熱材:30
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
断熱材高密度ガラスマット
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
圧力10K
断熱材高密度ガラスマット
材質内外装:PTFEガラスクロス
厚さ(mm)15(断熱材)
固定タイプマジックファスナー、ガラス糸
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(クリーンルーム用)
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
材質PTFEガラスクロス(内外装)
圧力10K
対象Yストレーナー(フランジ)
断熱材高密度ガラスマット
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合バタフライバルブ
材質内外装材:PTFEガラスクロス
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
断熱材高密度ガラスマット
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
材質PTFEガラスクロス(内外装)
断熱材高密度ガラスマット
圧力10K
対象ゲートバルブ(フランジ)
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合減圧バルブ
材質内外装材:PTFEガラスクロス
厚さ(mm)断熱材:30
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
呼び径(A)80
断熱材高密度ガラスマット
1個
¥62,050
税込¥68,255
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合減圧バルブ
材質内外装材:PTFEガラスクロス
厚さ(mm)断熱材:15
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
呼び径(A)20
断熱材高密度ガラスマット
1個
¥26,750
税込¥29,425
21日以内出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
材質PTFEガラスクロス(内外装)
圧力10K
対象チャッキバルブ(フランジ)
断熱材高密度ガラスマット
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
連結はカーテンのマジックテープで簡単・自在。
連結に干渉しない形状の安定脚がしっかりと本体をサポートします。
カーテンは袋状で開口部がファスナーですので、簡単に取り外しができます。
材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(カーテン)ポリエステル100%<防炎加工>
幅(mm)320(脚部)
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温
断熱材高密度ガラスマット
対象直管
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ