籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860
有効寸法(mm)(作業幅)400
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料適合表
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)1450
電源家庭用電源AC100V
本体質量(kg)12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1
質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5
色赤
容量(g)(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400
定格時間(分)50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)14
容量(L)(シュレッダーボックス)50
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050
定格電流(A)15
枝外径(Φmm)(最大粉砕)25
絶縁方式二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)19.8
消費電力(W)1500
電源単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925
切断能力(mm)30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1
容量(g)(白米)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料適合表
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料適合表
・耐久性が優れ、長持ち
・最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
・硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
・使用頻度や価格に応じて合成ゴム使用の「ホワイトロール」耐摩耗性に優れた「レッドロール」を取り揃えており、自由な選択が可能
・主軸用に「レッドロール」、副軸用に「ホワイトロール」でご使用いただくことで、ロールの入れ替えを必要としない、メンテナンスフリーロールとして使用可能
用途ライスセンターやカントリーエレベーターおよび一般農家でも連続して使用するような使用頻度の高い場合におすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料適合表
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料適合表
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本
質量(kg)26
容量(L)55
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード