115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロイヤル化学研究所クリーンXポリマー
水を使う塗装保護剤です。水あかを除去でき、合わせてコーティングもできます。多少汚れた状態でも繰り返す事で自然な輝きを引き出します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 付属品スポンジ1枚 使用方法[1]洗車後、スポンジに水を含ませて、少し水気を切る[2]缶容器をよく振り、スポンジに液剤を適量スプレーする[3]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布しながらなぞる[4]塗布が終わったら水気を絞る、3~4を透明になる位まで繰り返す[5]残った液剤をタオルで拭き上げる、叉は水で洗い流してタオルで拭き上げる 使用量普通乗用車約10台分(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 適合塗装色全塗装食対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ 花王 動画あり
ポンプ1押し、従来の1/7の量でしっかり洗える。 新しいコンパクトタイプの手指洗浄剤です。専用詰め替え容器から1押し(約0.3ml)取るだけ。なめらかな泡が素早く泡立ち、しっかり汚れを落とします 手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。 リリースコントロール剤GE+W(ダブル)殺菌成分のはたらきで、洗浄と同時に手指を殺菌します。 すすぎが早い!つめかえも簡単!希釈のいらない原液使用タイプなので洗剤の補充も手間がかかりません。
商品タイプ業務用 仕様殺菌、無香料、医薬部外品 タイプ液体 シリーズクリーン&クリーン 液性弱酸性 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(2L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用 対応オイル エスコ品番EA929DS-4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)380×480×4 吸収量(L)125(100枚当たり)
1個
32,200 税込35,420
8日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン&クリーンF1薬用ハンドウォッシュ 花王 動画あり
手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。 リリースコントロール剤GE+ダブルの殺菌成分のはたらきで洗浄と同時に手指を殺菌します。 やさしい泡でサッと洗えて、サッと洗い流せます。 なめらかな泡が手指にサッと広がり、汚れをしっかり落とします。洗浄後は素早くすすげ、スッキリとした洗い上がりです。 手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がり。 手肌にやさしい弱酸性。さらにセラミド機能成分とユーカリエキス配合で、手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(700mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用艶出しポリマーコーティング 水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。 洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。 光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。
適合車体色:全色対応 種別ポリマーコート 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
欠品中

最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に クラス100 材質ポリエステル100% 目付(g/m2)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暖房・調理器具の焼き焦げ・油汚れ、汚れのひどい床の洗浄に。
用途厨房器具、壁・床・タイルなど 希釈倍率原液~100倍(標準10倍)
1本(4.5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

ロイヤル化学研究所クリーンX-G
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤 使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする 使用量フロントガラス20枚分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量119mL 危険物の性状水溶性
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル 成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分 使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈 pH13.0以上(原液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプボトル
1本(1kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
200 税込220
当日出荷

泡で出るタイプの容器です(1プッシュは約0.3mL) 必ず別売りの「クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ」(61-8508-93)(61-8508-94)をつめかえてください。 定量線まで約500mLです。
アズワン品番61-8508-95 商品タイプ本体
1ケース(12本)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PET繊維で強力吸油・吸水。転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。
用途吸油・吸水用マット。 その他(防炎性能登録番号)E2120054
1袋(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ シリーズキレイキレイ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レギュラーポリエステル長繊維を使用し、特殊加工により吸水・吸液性を高めた作業性の良いワイパーです。レーザーカット処理により、気になる端面からの発塵を軽減します。
仕様クリーンパックあり トラスコ品番429-5845 材質ポリエステル ケース入数150枚×10袋
1ケース(1500枚)
37,980 税込41,778
当日出荷

抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入) 長さ(mm)900 幅(mm)600 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(30枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンコット 小津産業 定期注文
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に クラス1000~10000 材質セルロース(キュプラ)100%
1袋(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装のプロが開発したコーティング剤。抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上。塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。施工時間短縮で作業効率が上がる。長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。拭き取り性がよく、施工レベルが安定。拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー。濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)X-Creen(エクスクリーン)
X-Creenの進化したヒンジ構造が最適な位置にスポイラーを可動させて、空力特性をコントロール。2か所の可動部により、好みの角度・位置にスポイラーを調整できます。
1個
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
10日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵ながら加工適性にも優れています。 破ったりしてもゴミの発生を抑える事ができます。 樹脂の含浸も行い繊維の脱落を阻止します。
用途チリ、溶剤対策の必要なクリーンルーム用などの手袋として。 トラスコ品番121-3129 幅(mm)210 厚さ(mm)0.093 青、桃、黄、緑、白 サイズA4 質量(g)0 奥行(mm)297 縦(mm)297 横(mm)210 色(本体)青、桃、黄、緑、白
1ケース(250枚×10冊)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1クリーンR直付細断面連調
エコ商品
長さ(mm)1290 幅(mm)50 高さ(mm)90 器具・セット器具のみ グリーン購入法適合 調光の可否
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

古紙をリサイクルした油吸着材です。1枚で2kg以上の油を吸着できます。水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。イーマットを不織布で個装することにより紙粉の飛散を防ぎ、強度が上がりました。
用途オイル用。 対応オイル トラスコ品番835-7503 質量(kg)10.6 2018年トラスコ掲載ページ9 0420
1セット(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷

古紙をリサイクルした油吸着材です。1枚で2kg以上の油を吸着できます。水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。イーマットを不織布で個装することにより紙粉の飛散を防ぎ、強度が上がりました。
用途オイル用。 対応オイル トラスコ品番835-7504 質量(kg)10.6 2018年トラスコ掲載ページ9 0420
1セット(50枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

1本
1,160 税込1,276
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
対応オイル エスコ品番EA929DL-1 材質NBR、PVC、特殊配合 寸法(mm)750×900
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。 表面は「縦目ライン」です。
用途厨房出入口や油周りに 対応オイル 仕様防炎仕様・除塵用 エスコ品番EA929DL-32 材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2) 寸法(mm)600×900 質量(kg/m2)約3
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途厨房出入口や油周りに 対応オイル 仕様除塵用・防炎仕様 エスコ品番EA929DL-31 材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2) 寸法(mm)450×750 質量(kg/m2)約3
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

1個
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)